22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコテックカッティングオイルEP-2
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 褐色液体 タイプ活性 引火点(℃)無し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油防腐・防カビ剤
エコ商品
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。 バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。 切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
淡黄色液体 pH10.5(1%溶液) 比重1.15(25℃) 臭気特有 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水溶性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性油防腐・防カビ
1缶(1kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
容量(L)4 引火点(℃)150以上 粘度200(Cst/40℃) 臭気特有 外観黄色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 銅板腐食4C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏)綿、ウレタンゴム 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルEP-1
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 淡褐色 タイプ不活性 引火点(℃)174 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ユニバーサルノズル
エコ商品
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子ねじM3.5×7.3 適合電線(mm2)1.25、2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55
エコ商品
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 サイズM トラスコ品番721-9172 種別耐油手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐油・耐摩耗性・オールコート 全長(cm)55 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 厚さ(mm)0.9
1双ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋”耐油ビニローブ” 2双入
エコ商品
3重コーティングで耐久性に優れています。ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します。独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します。手によくなじみ、耐油性に優れています。裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます。シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します。粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です。
用途自動車、機械の組み立て作業。建設、補修作業。石油精製業。運輸業。機械工業。化学工業。 トラスコ品番103-3449 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他 ブルー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法不適合
1袋
899 税込989
当日出荷

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240
エコ商品
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 粒子状の滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 表面処理HARDMAX 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,629 税込3,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)