27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%)Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOリフレクト濃度計
自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)切削油向け濃度計セット
水溶性切削油向けのお得なセット品!。工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 アズワン品番67-9233-33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%)±0.1Brix 保護等級IP64 質量(g)300 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40 分解能0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など 最小目盛(%)Brix 0.1 Brix測定範囲(%)0.0~20.0 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2(10~30℃)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9 電源単4アルカリ乾電池1本 本体寸法(mm)120×58×25 使用温度(℃)5~40 測定範囲(%)0~90 温度表示最小:0.1℃ 温度精度±1℃ 製品質量(g)130 照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。) 設定範囲係数a:0.01~9.99 オートパワーオフ無操作状態で約1分後 温度補正(℃)自動:5~40
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)Brix 0.5 測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%)0.0~53.0 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。
測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.5(10~30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.5 目盛仕様Brix 繰返し性±0.25%
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計
RoHS
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで。・幅広く様々な液体の測定が可能。・果物、野菜から調味料。・飲料、酒類。・洗浄液管理、クーラント・切削油などの。 工業油の管理
用途食品の糖度測定に。飲料、酒類、調味料に。切削油などの工業油の管理に 付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書 寸法(mm)57×29×120 測定範囲Brix 0 ~ 50% 質量(g)165 電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries 測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5% 防水性IP64 相当
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。 材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅 全長(mm)170 直径(Φmm)440 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)約100 目盛範囲0~32% 最小目盛0.002 関連資料(0.46MB) 温度補正(℃)10~30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷

シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別ソリューション 容量(L)20 pH9.1(@5%) 密度(g/cm3)1.06(@15℃) 適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃)-12 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色透明 外観(希釈液)無色透明 濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%)含有せず 亜硝酸ナトリウム(%)含有せず フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工 容量(L)20 希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍) pH8.9(@5%) 密度(g/cm3)0.93(@15℃) 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 外観(希釈液)乳白色 表面張力(dyn/cm@10%)29 濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

クール・テックCOCO-Brix
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本 関連資料(4.96MB)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷