129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃厚(mm)1.8 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。 トラスコ品番393-6678 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 刃厚(mm)1.5 外径(mm)110 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス4 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)充電式カッター用さくら135JA
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 刃数30 厚さ(mm)1.1 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)135 適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
96,980 税込106,678
5日以内出荷

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用 穴径(Φmm)20 適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用 外径(Φmm)185 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.3 刃数70 適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F 適合材薄物アルミ・板金 切断可能肉厚(mm)1.5以下 刃先厚(mm)1.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最速0.8mmの刃厚 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折により耐久性が向上! ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)0.8 適合切断材(切断)石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
用途石こうボード用
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板 仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃先超硬チップ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定感の刃厚1.3mm 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25 適合材石こうボード、強化石こうボード 取付穴径(Φmm)20
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最速1.3mmの刃厚 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
穴径(Φmm)20 適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
外径(Φmm)192 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD 動画あり
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm)20 刃数(p)60 適合機種電動マルノコ 適合材木工 スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断 適合材石膏ボードや強化石こうボード 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数32 トラスコ品番361-6916 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材スパイラルダクト 材質(チップ)超硬 切断能力(mm)鉄鋼3 材質(基台)特殊合金
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)