三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1mmという薄さのため、鋭いエッジで今までにない切れ味を実現。特殊結合ボンド採用の両面補強加工なので、驚きの長寿命、高耐久性。切断効率が大幅にアップし、コストパフォーマンス最高レベル。耐摩耗性に優れており、低コストなのでとても経済的です。
用途ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など
仕様両面補強
厚さ(mm)1
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
入数(枚)10
外径(Φmm)105
回転数(最高使用)15300rpm
適合材ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など
最高使用周速度(m/s)80
1箱
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード