21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)12.7 材質AC材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699 税込769
欠品中

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。 トラスコ品番407-5847 粒度120# 砥材ダイヤモンド 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 入数(枚)5 外径(Φmm)20 刃厚(mm)0.3
1パック
6,298 税込6,928
翌々日出荷

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材 砥材A タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種A-CUT 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.5 品種A36PBF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.5
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 品種MZ46PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.0
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 品種MZ46PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 品種MZ36PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)