「切断砥石 飛騨の匠 z60p」の検索結果
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]