「切断砥石 10枚 1mm」の検索結果

99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(10枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1箱(10枚)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度46~60 厚さ(mm)1.0 砥材WA 硬度S~W 適合材金属・ステンレス用 関連資料(3.74MB)
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番809-2445 粒度60 厚さ(mm)1.0 質量(g)230 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 研削材AZ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に 仕様両面補強 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等) 粒度60 適合材ステンレス・鉄・アルミ 砥材AZ 寸法(mm)105×1.0×15 硬度T ノコ刃周速(m/s)80
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBAT
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。 厚さ(mm)1 寸法(mm)107×1.0×15 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 回転速度(min-1[r.p.m])13500 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属 関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

コスパ抜群!エントリーモデル。鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応。両面補強。厚さ1.0mm
用途鉄・ステンレスなどの切断 種別両面補強 粒度54 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒WA 結合剤BF 適合材鉄・ステンレスなど 結合度R 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 トラスコ品番311-0354 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 質量(g)23 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。
用途ステンレス・一般金属用 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 適合材ステンレス・一般金属用 最高使用周速度(m/s)80 関連資料(0.35MB) 商品タイプ小型切断砥石
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ノートン(サンゴバン)切断砥石 SGブレイズ
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番208-3360 粒度#60 砥材SG(セラミック砥粒) 質量(g)26 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300 硬度Y 最高使用周速度(m/min)80 砥粒SGブレイズセラミック 刃厚(mm)1.0 適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス 外径(mm)107 穴径(mm)15
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

CUT-B 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび
RoHS
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 トラスコ品番798-6947 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材WA 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤INOX BF
1缶(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断 適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般 外径(Φmm)105 粒度46 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1 砥粒セラミック砥粒 種別BF 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。 トラスコ品番195-0449 粒度(#)36 砥材SA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ