8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
1枚ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。 トラスコ品番360-3043 粒度(#)46 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度R 外径(Φmm)107 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
819 税込901
当日出荷

新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。 トラスコ品番244-5198 粒度46 厚さ(mm)1.2 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125
1枚
229 税込252
当日出荷

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
当日出荷

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)