「刈払い ベルト」の検索結果
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌々日出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。
材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM
質量(g)432
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。
材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM
質量(g)205
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放
寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単
質量(g)145
材質(ベルト)PP繊維
材質(表面/裏面)綿/PE
材質(中面)スポンジ
アズワン品番64-4068-08
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
万能で強力なロングタイプ
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3.6、エンジン:5.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:8×2336
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
万能で強力なロングタイプ
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質アルミ桿
質量(kg)桿:3.6、エンジン:5.7
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)0.9
寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:8×2336
エンジンメーカーゼノアエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)33.6
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様メッシュパット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。
従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務
仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整
材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装
長さ(mm)230(メッシュ部分)
幅(mm)298
高さ(mm)480
質量(g)360
奥行(mm)110
横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業中の飛来物からあなたを守る!。バンド部で頭の深さ・締め付けを簡単に調節できます。
用途草刈作業時等の頭部の保護など。
仕様ベルト式
材質本体:PP、バンド部:PA、メッシュ部:鉄
質量(g)約186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×250
アズワン品番64-4380-67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
草刈機のメーカー、機種を問わずご使用いただきます。
用途草刈り作業に。
材質ポリエステル
質量(kg)0.14
サイズフリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×37×4
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。
頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。
装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。
通気性が良く曇らないメッシュタイプです。
刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。
仕様メッシュ板仕様
形状防災面
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通気性の良いメッシュ部に視界、作業性の良いシールド部をセットしました。メッシュは目がちらつき、シールドは熱気で曇る、どちらの短所も改善しました。シールド&メッシュ部の上下移動が簡単に出来ます。ベルト調整穴を移動することで、簡単にサイズ調節ができます。
用途刈払機用防災面。
形状防災面
サイズフリー
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
工進充電式草刈機SLT-1820・SGR-1820用 ショルダーベルト
用途交換・補修用として
適合機種SLT-1820・SGR-1820
アズワン品番64-9480-98
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(3.9MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー
材質ポリエステル
本体寸法 直径(mm)約300
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。
頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。
装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。
視界がクリアに確保できるシールドタイプです。
用途刈払作業用防災面。
仕様シールド板仕様
形状防災面
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハードな使用に耐えるプロ仕様。ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm
燃料タンク容量(L)0.6
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状両手ハンドル
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に
セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他
材質ABS、PP、アルミ、スチール他
質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])6500
寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139
バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
作業中の飛来物から顔を保護します。
頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。
防災面の上下移動が可能なので、簡単に汗を拭けます。
通気性が良く曇らないメッシュタイプです。
刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。
仕様メッシュ板仕様
形状防災面
色白
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
トラスコ品番652-7488
材質ポリエステル
厚さ(mm)【パッド部】10
色オレンジ
タイプダブル(両肩)タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刈払機用肩掛けバンド
肩部への負担を分散
振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95
ベルト幅(cm)約3.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【
定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業
型式【エンジン】GEH802R
スイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ
枚数フリーナイフ×4枚
ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600
排気量(mL)【エンジン】79.4
モーター電動モータ(ブラシレス)×2
車輪ゴムクローラ
刈り幅(mm)530
機能傾斜アシスト装備
全長×全幅W×全高(mm)970×915×580
コード9001-0460
クラッチ作業:ベルトテンション
始動方法セルスタートボタン
傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)
防水性非防水
走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)
油量(L)1.45(混合50:1)
能率(dB)1.4(直線刈時)
刈高調整(mm)30~100(5段階調整)
総質量(kg)138
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
1
2
3
次へ