規格, 2,3フクム24
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB235CKM 本体部品_No.7、KC26B-1 本体部品_No.7、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.7、MB2303MU 本体部品_No.16、IAC23Mプロ 本体部品_No.14、JC26DX 本体部品_No.14、KFB-26 本体部品_No.24、BC250H 本体 ハンドル部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.14、MB234MU 本体部品_No.26、SV20BIG-M 本体部品_No.13、AC26SA 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、BC260RS-1 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.7、MSC1-103DWオプションパーツ パンパスイッチ バックライト 収納金具部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.18、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.1、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.16、BC21A 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、TK20B 本体部品_No.7、KC23MX 本体部品_No.7など
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格19/ミギT1.4アナナシ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB)
図解NoJC263DX 本体部品_No.32、LBC323UT-DX 本体部品_No.30、LBC263UT-DX 本体部品_No.31、BC264STD 本体部品 ハンドルBマトメ_No.29、KC26RDVX1 本体部品_No.23、JCN26DT 本体部品_No.32、AC236S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.24、AC266STD 本体部品 ハンドルBマトメ_No.24、BC263STD 本体部品 ハンドルBマトメ_No.29、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 ハンドルBマトメ_No.29、TK230DX 本体部品_No.30、BC234STD 本体部品 ハンドルBマトメ_No.29、AC266S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.24、TK260DX 本体部品_No.30、JC264DX 本体部品_No.32、BC233STD 本体部品_No.29、BC263STD 付属品部品 ハンドルBマトメ_No.29、LBC264UT-DX 本体部品_No.24
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ハーレー用&国産アメリカンに適したカスタムグリップをラインナップ。
全長(mm)約130
内径(Φmm)右27、左25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドル
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】ハンドル
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ハンドル
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】ハンドル
色ブラウン
トラスコ品番854-7978
幅(mm)38
質量(g)20
内径(Φmm)20
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)25
外径(Φmm)27
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状ループハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8584
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800
幅(mm)1000
高さ(mm)1050
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)800
ブレード枚数46枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力10PS
燃料タンク容量(L)5.4
走行速度(km/h)性能:1.07~4.32
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8580
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800~1900
幅(mm)805
高さ(mm)870~1125
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)650
ブレード枚数36枚
刈込み高さ(mm)0~80
最大出力8PS
燃料タンク容量(L)6
走行速度(km/h)性能:1.1~3.6
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合機種RSE-1250、RSE-125
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
部品名称インシユロツクタイ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.54MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.56MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.66、MB301ESU エンジン リコイルスタータ部品_No.66、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.66、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.66、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.66、MB248EU 付属品部品_No.66、MB200G-C ギヤケース部品_No.66、MB249U エンジン リコイルスタータ部品_No.66、DB-S320-1C 背負枠部品_No.66、MS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.66、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.66、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.66、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.66、BSD-5010LTP 分水管周囲配管部品_No.66、DB261L 本体部品_No.66など
1個
¥79
税込¥87
7日以内出荷
規格M66カク1シユ
部品名称Uナツト
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.81、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.81、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.81、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.81、DB233D L 本体部品_No.81、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.81、GKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.81、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.81、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.81、MS410RCA-K 希望付属品部品_No.81、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.81、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.81、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.81、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.81、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.81など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
刈払機等のプラグ交換に最適です。ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。
用途スパークプラグの着脱作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ鏡面仕上
二面幅(mm)19
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。
100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143
アズワン品番67-5958-16
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。
自動モード切替搭載。
快適作業を実現!
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135
アズワン品番67-5958-15
1個
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
部品名称ノズルザササエダイCP
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
規格(19)ミギT1.4
部品名称ハンドルマトメ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.21MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.99MB)
図解NoGKB2600U 本体部品_No.24、GKB2200U 本体部品_No.24、MB2660U 本体部品_No.24、MB227VUT 本体部品_No.23、MB2460U 本体部品_No.24、GKB2200UT 本体部品_No.22、MB227VU 本体部品_No.24、MB266CKM 本体部品_No.24、MB267MKM 本体部品_No.24、IS236 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.24、GKB2400UT 本体部品_No.24、NKS24 本体部品_No.24、MB247VU 本体部品_No.24、MB267VU 本体部品_No.24、MB247VUT 本体部品_No.25、MB2610EUT 本体部品_No.26、MBC225U 本体部品_No.24、GKB2600UT 本体部品_No.25、GKB2400U 本体部品_No.24、MB267VUT 本体部品_No.26、KC260DX 本体部品_No.23、MB227MKM 本体部品_No.22
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード