58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型
エコ商品
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミ合金 ねじ径MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル
エコ商品
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミニウム合金 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MagX(マグエックス)マグネットロール(ツヤあり)
エコ商品
マグネットシートの原反です。ハサミやカッターでカットできます。別注対応可能です。
トラスコ品番342-3093 材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 つや消し白 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷

MagX(マグエックス)カラーシート3050白
エコ商品
マグネットシートの大判サイズです。ハサミやカッターでカット可能です。別注サイズの対応可能です。
用途表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。 トラスコ品番344-5411 材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
エコ商品
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24 電力(W)120 推力(kN)1 最大速度(mm/sec)(上昇)18 仕様最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃)-20~60 タイプ高剛性タイプ 仕上アルマイト処理 種類電動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スプリング蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ カラー
エコ商品
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)8.4 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ さらし
エコ商品
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)7.6 引張強度(N/10mm)56 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

王子タッククラフトテープ ニューデルタ
エコ商品
テープ背面が滑りにくいノンスリップ性、油性インクでの文字書き性および重ね貼り性の3つの機能を備えたクラフトテープです。未晒色のほか白色のニューデルタさらしも用意しています。白色の段ボールや発泡スチロールなどの梱包に最適です。また、別注印刷も承りますので用途に応じてお使いただけます。 ノンスリップ性、重ね貼り性、文字書き可能(油性インキ)、3機能タイプ
用途一般包装用、ダンボール梱包用(中量物) 通い箱、内容物の軽いあるいは重い製品 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 伸び(%)8.3 引張強度(N/10mm)59 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示文字数[1]6文字 [2]6文字 本体寸法(mm)25×24×103 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン1 印面サイズ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

表示文字数パタ-ン1 [1]5文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]5文字 パターン2 [1]5文字 [2]8文字 [3]7文字 パターン3 [1]7文字 [2]8文字 [3]5文字 パターン4 [1]7文字 [2]7文字 本体寸法(mm)25×24×103 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン4 印面サイズ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)免震台脚スウェイフット MDSF型
エコ商品
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

登録番号を納品書・領収書などに捺すのに最適
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×40 RoHS指令(10物質対応)対応 表記印字に『登録番号:』の表記→あり/なし選択 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 本体寸法(mm)37×31×147 パターン4 印面サイズ(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数パタ-ン1 [1]9文字 [2]12文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]12文字 [3]10文字 パターン3 [1]10文字 [2]12文字 [3]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]10文字 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

登録番号を請求書・納品書などに捺すのに最適なサイズ
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! エコマーク認定認定 インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表記印字に『登録番号:』の表記→あり エコマーク認定番号15 112 029 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

表示文字数パタ-ン1 [1]9文字 [2]12文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]12文字 [3]10文字 パターン3 [1]10文字 [2]12文字 [3]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]10文字 本体寸法(mm)30×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン4 印面サイズ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

表示文字数パタ-ン1 [1]7文字 [2]10文字 [3]10文字 [4]7文字 パターン2 [1]7文字 [2]10文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]10文字 [3]7文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字 本体寸法(mm)30×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン4 印面サイズ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 本体寸法(mm)37×31×147 パターン4 印面サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数パタ-ン1 [1]10文字 [2]13文字 [3]13文字 [4]14文字 パターン2 [1]10文字 [2]13文字 [3]11文字 パターン3 [2]11文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [2]11文字 [3]11文字 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

表示文字数[1]6文字 [2]6文字 本体寸法(mm)25×24×103 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン1 印面サイズ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

表示文字数パターン1 [1]12文字 [2]7文字 [3]7文字 [4]12文字 パターン2 [1]12文字 [2]7文字 [3]11文字 パターン3 [1]12文字 [2]7文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]7文字 [3]12文字 パターン5 [1]10文字 [2]13文字 [3]7文字 [4]12文字 本体寸法(mm)37×31×147 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン5 印面サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

表示文字数パターン1 [1]11文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]11文字 パターン2 [1]11文字 [2]6文字 [3]10文字 パターン3 [1]11文字 [2]6文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]6文字 [3]11文字 パターン5 [1]9文字 [2]12文字 [3]6文字 [4]11文字 本体寸法(mm)30×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン5 印面サイズ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ハガキオーダー式。どんな姓でも同一価格です。インキの色は朱色です。クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック10 仕様姓のみの場合 文字数 最大4文字まで姓名・名の場合 文字数 最大8字まで文字の配列は指定出来ません。姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。書体は古印体のみとなります。インクは朱色のみです 。 寸法(mm)10丸(印面) 寸法(Φ×mm)19×68 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 表示文字数パタ-ン1 [1]10文字 [2]13文字 [3]14文字 [4]13文字 パターン2 [1]10文字 [2]13文字 [3]11文字 パターン3 [1]11文字 [2]13文字 [3]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]11文字 本体寸法(mm)38×38×147 パターン4 印面サイズ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

表示文字数パターン1 [1]10文字 [2]5文字 [3]5文字 [4]10文字 パターン2 [1]10文字 [2]5文字 [3]8文字 パターン3 [1]10文字 [2]5文字 [3]10文字 [4]7文字 パターン4 [1]8文字 [2]5文字 [3]10文字 パターン5 [1]7文字 [2]10文字 [3]5文字 [4]10文字 本体寸法(mm)30×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン5 印面サイズ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ハガキオーダー式。 どんな姓でも同一価格です インキの色は朱色です。 クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック6 仕様文字数3文字まで縦書き3文字以内、漢字、ひらがな、カタカナの「姓」もしくは「名」のみとなります。書体は古印体(姓、名用) 楷書体(記帳用)、インクは朱色になります文字の配列は指定出来ません姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。指定の記帳用以外は作製出来ません。 寸法(mm)6丸(印面) 寸法(Φ×mm)11×65 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

表示文字数パターン1 [1]12文字 [2]7文字 [3]7文字 [4]12文字 パターン2 [1]12文字 [2]7文字 [3]11文字 パターン3 [1]12文字 [2]7文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]7文字 [3]12文字 パターン5 [1]10文字 [2]13文字 [3]7文字 [4]12文字 本体寸法(mm)38×38×147 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン5 印面サイズ(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 本体寸法(mm)24×24×103 パターン4 印面サイズ(mm)18×18 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数パタ-ン1 [1]6文字 [2]6文字 パターン2 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン4 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]6文字 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

表示文字数パターン1 [1]10文字 [2]10文字 パターン2 [1]10文字 [2]9文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]9文字 [3]10文字 パターン4 [1]6文字 [2]9文字 [3]9文字 [4]6文字 本体寸法(mm)50×35×147 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン4 印面サイズ(mm)32×48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

表示文字数パターン1 [1]8文字 [2]8文字 パターン2 [1]8文字 [2]8文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン4 [1]6文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]6文字 本体寸法(mm)39×27×127 書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 パターン4 印面サイズ(mm)24×36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書 本体寸法(mm)37×31×147 パターン4 印面サイズ(mm)30×30 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数パタ-ン1 [1]8文字 [2]8文字 パターン2 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]8文字 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷