39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチカバー マグネット付 モノタロウ 動画あり
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容無地
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5590 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 摘要底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容点検中運転禁止
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5589 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 摘要底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容非常停止手を触れるな
1個
1,598 税込1,758
欠品中

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5591 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容運転中操作禁止
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5593 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容操作禁止
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5592 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容使用禁止
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
669 税込736
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様底面ゴムマグネット付 トラスコ品番657-5588 厚さ(mm)2 材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付) 取付仕様:底面ゴムマグネット付 高さ(mm)28 質量(g)40 縦(mm)80 横(mm)40 表示内容投入禁止
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可) 定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチング電源パネルマウントタイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチング電源オプティマイズドタイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付キット 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
849 税込934
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~60 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 ) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)90 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)90 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30~50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/KC 電球の種類LED
1本
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30~50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/KC 電球の種類LED
1本
5,698 税込6,268
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30~50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/KC 電球の種類LED
1本
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明 発光色昼光色 使用周囲温度(℃)-30~50 材質(カバー)側面:ABS 材質(レンズ)PC 使用場所室内 各種認証CE/KC 電球の種類LED
1本
5,698 税込6,268
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂 幅(mm)70 本体:白、操作ボタン:黒、文字:白 取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能 高さ(mm)120 質量(g)約100 奥行(mm)27.7 電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内 表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能 耐久性操作ボタン:30万回 パネルスイッチプレート(WTC7101W) 対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷