大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。
裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質純鉛
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
長さ(mm)5000
仕様粘着テープ付
純度(%)99.9以上
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)99.9以上
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に
材質純鉛
厚さ(mm)0.5
仕様粘着テープ付
寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
材質/仕上鉛
規格JIS H 4301
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質ウレタンゲル
長さ(mm)1000
色黒
関連キーワード