1箱(12本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
寸法(mm)40
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、掃除用
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。
形状立型
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5
全長(mm)370
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
通常の金巻タイプの刷毛より柄が長いのですみずみまで塗れます。
形状筋違
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
全長(mm)350
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用
天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm)700~1200
質量(g)210
種類ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面
形状筋違薄
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。
軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。
特に天井面の施工に適しています。
腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
寸法(mm)約950
毛丈(mm)13
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。
コーナー角部の塗装。
毛丈(mm)35
全長(mm)280
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊尾毛
主な用途油性用、ニス用
玉厚(mm)9
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)約290
形状筋違
種類刷毛
柄長さ(mm)270
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、木を打ち付ける必要がない持ち手付きタイプです。
形状平
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント
毛色黒色
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
毛丈(mm)14
材質アクリル+ウール/ハイパイル
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)
毛丈中毛
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート 、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥659
税込¥725
3日以内出荷
手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。
刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。
握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
用途パテ塗り作業などに。
全長(mm)200
刃長(mm)45
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに
材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
穴径(Φmm)9.9
刃長(mm)約264
全高(mm)約411
刃厚(mm)約0.9~1.5
柄長さ(mm)410
グリップ部(mm)約42×149×17.7(W×L×T)
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)14
材質アクリル+ウール/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)14
材質アクリル+ウール/ハイパイル
サイズレギュラー
適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)
主な用途防水用
毛丈中毛
筒径(Φmm)38
適合塗材コンクリート 、モルタル
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
一風変わったT型の柄を採用した一行ブラシです。
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
毛丈(mm)15
毛材豚毛
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン
エコノミー
白毛
立薄
用途メジ用
玉厚(mm)6
毛色白色
形状立薄
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。
種類刷毛
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
毛色黒色
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
毛色黒色
玉厚(mm)33
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途塗装用
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)50
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)24
板幅(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。
軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。
特に天井面の施工に適しています。
寸法(mm)約600
毛丈(mm)13
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
モノタロウ
¥389
税込¥428
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。
材質(毛)PP
全長(mm)約460
タイプ先割ソフト
材質(柄部)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22
ノズル標準ノズル、大径ノズル
寸法C1(mm)75
寸法C2(mm)18、26
適合機種対応シャンク
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。
美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。
刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。
白木の風合いを損なわない美しいつや。
強いワックス膜による手垢止め効果。
嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。
和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に
成分合成樹脂、ロウ、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。
使用の目安1m2あたり約30mL
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
関連キーワード
1
2
次へ