液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
替刷毛です。
刷毛幅(mm)約35
仕様替刷毛
1セット(2本)
¥1,820
税込¥2,002
5日以内出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番161-2258
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。
タイプタッチアップ補修用
種類筆
材質(毛)化繊100%
主な用途補修塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
¥759
税込¥835
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2259
セット内容容器の内蓋
質量(g)48
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)5
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2257
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、高粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
便利な筆付きタイプ!!
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
幅(mm)53
高さ(mm)90
奥行(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
全長(mm)71
質量(g/セット)20
仕様穂先部のみ
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン
セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具
内径×高さH(Φmm×mm)86×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
目盛なし
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊
色半透明
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド
色白
材質TFS
質量(kg)1.64
容量(L)20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様縦用
型式S
質量(g)約392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様横用
種別取手
型式L
質量(g)約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質ステンレス
寸法(mm)260×260×110
質量(kg)約1.5
タイプ縦設置用
勾配角度平均20度(4寸)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
現場の声から生まれたタッチアップ用内容器。4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!。使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
1箱(20枚)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりました。プレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすい。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい
容量(L)2.2
適合ペール缶2.5L
材質PP製
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
1箱(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじG1/4
材質(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)210
材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式ADR-65
質量(kg)2.13
回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)564
素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト
型式MA-P
出力(W)45トルク0.45N.m
回転数(min-1[r.p.m])1000
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.49
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)324
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器
外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5
仕様内容器
材質ポリエチレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!。フック機能が付き、容器にかけることができる。さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)。用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。
用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤
材質(柄部)PP
材質(毛)化繊
ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
用途ローラーバケットSX用内容器
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
関連キーワード
1
2
次へ