吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール
セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具
内径×高さH(Φmm×mm)86×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。
DX刷毛保存箱シリーズは、フタがズレないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感は抜群。車での運搬・保管も安心です。
上ブタにスポンジを装着し、カタカタ音を軽減。
材質亜鉛鉄板
質量(g)1653
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×310
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刷毛の保存管理のための専用保存箱です。
取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。
刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存箱シリーズは、フタがずれないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感抜群。車での運搬・保管も安心です。
踏み台としても使える堅牢な造り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。
刷毛の取出し・陰干しに便利なスタンド型。刷毛フック付、密封性の高い二重フタ構造。
寸法(Φ×高さH)(mm)165×318
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
適合ブラシパッ君用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ご使用済みの一斗缶を活用でき、職人の人数別や、色分け用に便利なハケツボです。
1/2サイズは2個、1/4サイズは4個一斗缶に収まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
スチール製の専用保管箱です。
刷毛を内部のラックに引っ掛けて保管できます。
角型と丸型の2種類をご用意!!
大切な刷毛の保存に、石油缶(18L)利用の刷毛保存箱
材質ナイロン、スチール
1セット
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
4~9インチのローラーが保存できます。フロート付きでローラー取出しが便利です。ローラーは中央で保存できるように工夫してあります。
セット内容ボトル、フタ、フロート、支持具、パッキン
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール
内径×高さH(Φmm×mm)86×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使用済、洗浄後の刷毛を大切に保存するための容器です。
フタの内側に吊り下げ用のフックがついており、50mm巾の刷毛が2本収納できます。
本体はポリプロピレン、フタはナイロンを使用しています。
直径(Φmm)98
高さ(mm)300
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
付属品トレー付
エスコ品番EA109NF-2
寸法・サイズ(mm)270(W)×200(D)×310(H)
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
刷毛が2本入ります。
用途ハケの一時保管に。
トラスコ品番806-6302
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)300
内径(mm)86
1本
¥819
税込¥901
翌日出荷
下げ缶、バケットの縁に引っ掛けるだけ、ピッタリとフィットする万能小物入れ。
刷毛や小物はもちろん、少量の塗料を入れることもできます。
寸法(mm)100×60
高さH(mm)130
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×60×130
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
キャリーにはブラシパッ君EXを3個セットすることができます。
セット内容ブラシパッ君EX×3個、キャリー×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法(mm)0.05×2000×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
開口が広いので容易に収納が可能です
用途各種リフォーム工事の際、取り外した網戸の保管
材質ポリエチレン
寸法(mm)0.05×2200×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
各種リフォーム工事の際、取り外した網戸の保管に。開口が広いので容易に収納が可能です。
用途リフォーム工事、塗装、建設現場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
厚さ(mm)0.03
材質高圧ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
養生マット 不織布製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用
材質不織布
長さ(mm)2700
幅(mm)1800
色ブルー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
愛らしい「花囃子」、個性的な「刷毛目」、素朴な「陶庵」…。ロクロ目を表現した肉厚の丼は陶器に近い風合いを再現しています。
用途外食、病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。
卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。
金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。
発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。
・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。
・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。
【ご使用の前に】
天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。
また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。
天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛
寸法(mm)全長約225×幅45
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。
卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。
金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。
発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。
・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。
・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。
【ご使用の前に】
天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。
また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。
天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛
寸法(mm)全長約225×幅30
1本(1本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。
卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。
金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。
発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。
・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。
・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。
【ご使用の前に】
天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。
また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。
天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛
寸法(mm)全長約230×幅60
1本(1本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理
使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
タイプチキソ性:強い
pH1>
比重1.24
含有量(%)硝酸:0
沸点(℃)100~
臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
関連資料(0.76MB)
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途コンクリート、外カベ
成分グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性アルカリ性
使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番64-1164-71
危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。
防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません)
乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部
使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布
材質天然系油性塗料
指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15
危険等級Ⅲ
色調茶褐色の透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上
取扱説明書(5.33MB) (0.17MB)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2/回)60~80
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ