しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途鉄骨用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状筋違
毛色胡麻色
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトなどの突起物にも包み込んで塗り付けできます。
馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に原毛を組み合わせて、強くして、粘りあるコシを実現しました。
用途鉄骨・橋梁用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(胡麻毛)
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。
使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。
耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用
建築用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛
主な用途建築用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
幅塗り、横塗り兼用。
用途鉄骨・橋梁用
参考毛丈53mm/毛厚25mm(サイズ50mmの場合)
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途鉄骨用、橋梁用
毛色ゴマ色
RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
鉄骨用
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途鉄骨用、建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛の柔らかい良質の原毛を使用。伝統技術を生かし制作されたラック・ニス用の刷毛です。
塗り味が抜群のバランスのとれた刷毛です。
用途建築・鉄骨用
型式筋違
毛色白
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途建築用/鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 鉄骨 橋梁用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
型式筋違
厚さ(mm)10
種類刷毛
毛丈(mm)37
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。
用途鉄骨・橋梁塗装用に。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途鉄骨用
毛色赤色
玉厚(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(両切)
主な用途鉄骨用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
山羊毛と馬毛の上質な部位の毛を使用し、含み、耐久性に優れるのが特長です。たっぷりとした塗り付けができ、塗り味に優れます。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。
スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。
用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル
毛色白
毛材山羊毛・豚毛
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。
建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。
ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用
形状筋違
毛丈(mm)36
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状寸筒
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途鉄骨用
毛色赤色
玉厚(mm)33
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状寸筒
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途鉄骨用
毛色黒色
玉厚(mm)33
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。
用途鉄骨・橋梁塗装用に。
種類刷毛
毛丈(mm)52
主な用途鉄骨用
毛色白色
玉厚(mm)26
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途鉄骨用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式特殊
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式特殊
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布
鉄骨兼用
本職用
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり・しなやかな薄口タイプ。
鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)9
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途鉄骨用/橋梁用
RoHS指令(10物質対応)対応
含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ類・鉄骨・タンク・フェンスなどの塗装から、自動車の洗浄・ワックスがけや、塗油、パフがけなど広い用途に使用できます。
材質ポリエステル
タイプミット型
毛丈(mm)約13
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
毛丈が長く、厚塗り可能で、鉄骨にも使用可能です。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
玉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)約290
形状筋違
種類刷毛
柄長さ(mm)270
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●厚口タイプで、耐久性・塗料含みが良く、作業性にも優れています。
用途鉄骨・橋梁塗装用に。
形状筋違
種類刷毛
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状寸筒
サイズ(号)16
毛丈(mm)65
毛色黒色
玉厚(mm)31
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状筋違
型式筋違
全長(mm)約203.0
種類刷毛
毛丈(mm)50
材質(毛)山羊毛(花細)
毛色胡麻毛
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白色
玉厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
毛色白
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
黒豚毛+PP 混毛仕様のコシの強いラスター刷毛です。
用途下地清掃、鉄部・鉄骨塗装など、水性塗料
形状立型
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)豚毛、ナイロン
主な用途掃除用、水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。
用途船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。
用途船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状筋違
毛色ゴマ色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。
種別油性さび止め塗料
主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料
主な用途鉄、金属
指触乾燥時間(分)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防食性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。
【使用方法】。
ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ