122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 2018年トラスコ掲載ページ3 1036 材質JIS-H4000 A1100P-H14
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA591HD-22 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)16×64
1セット(10枚)
735 税込809
当日出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番751-3810 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)25×50 質量(g)21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3798 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)18 縦(mm)20 横(mm)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3801 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)17 縦(mm)20 横(mm)40 穴ピッチ(mm)34
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3771 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)15 縦(mm)10 横(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


日本緑十字社アルミベース札
取付け方法吊り下げ 材質アルミ 仕様5mmΦ穴×1 寸法(mm)50×80×0.8 質量(g)74 日本緑十字社品番306003
1組(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA591HE-25 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
1,160 税込1,276
当日出荷

打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。 トラスコ品番127-8498 セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー 材質アルミ合金 シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ポッシュリビングオーバルプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×15.5×1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本 使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)70×50×18 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下
1個
529 税込582
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本 使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)50×120 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
289 税込318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メーカーの社章、製造年(西暦下2桁)を刻印。
仕上溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上) アズワン品番64-3206-12
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用 ボス径Φ34.5用
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(50枚)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポッシュリビングラウンドプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
1個(2個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングスクエアプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッシュリビングレクタングルプレート
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム 質量(kg)0.277 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×13.5×1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96well ホワイトプレートタイプ:0.1ml。通常のPCRプレートより蛍光強度を増強。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり。ロボットフレンドリー設計。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3839-83
1セット(4個×25枚)
53,599 税込58,959
5日以内出荷

96well ブラックプレートタイプ:0.1ml。通常のPCRプレートより蛍光強度を増強。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり。ロボットフレンドリー設計。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3839-81
1セット(2個×50枚)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(50枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック凡例プレート
Schneider Electric 凡例プレートです。Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:Harmony XB4シリーズ、Harmony XB5シリーズ●シリーズ:Harmony XB●コード番号:815-1926 アズワン品番65-7825-04
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ボルト式リングプレート
RoHS
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルゴノミクスと追跡可能性が改良されたの新しいtwin.tecR Trace PCR Platesを発見してください。これらのマイクロタイタープレートは高処理用途、自動化ワークフロー、そして標準化プロセスのための完璧な選択肢です。高度PCRプレートの機能▼各シングルプレートの上にレーザー刻印ロットナンバーと有効期限があり、ラボのプロセスにおける追跡可能性を改良▼迅速なウェルオリエンテーションのための新しい革新的なオプティカルガイディンググリッドが手動およびセミ自動化リキッドハンドリングステップを簡易化▼フクシアとクリスタルブルーカラーがより良い可視性とコントラストをサポート▼カスタマイズドバーコードバージョンあり新しいtwin.tec Trace platesは物理的マテリアル、仕様、優れた再現性においての確立されたtwin.tec platesに匹敵。アプリケーションノートをチェックしてください。
仕様スカート付き 容量:150μL PCR clean フクシア 入数:25 枚入 アズワン品番67-3084-56
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

エルゴノミクスと追跡可能性が改良されたの新しいtwin.tecR Trace PCR Platesを発見してください。これらのマイクロタイタープレートは高処理用途、自動化ワークフロー、そして標準化プロセスのための完璧な選択肢です。高度PCRプレートの機能▼各シングルプレートの上にレーザー刻印ロットナンバーと有効期限があり、ラボのプロセスにおける追跡可能性を改良▼迅速なウェルオリエンテーションのための新しい革新的なオプティカルガイディンググリッドが手動およびセミ自動化リキッドハンドリングステップを簡易化▼フクシアとクリスタルブルーカラーがより良い可視性とコントラストをサポート▼カスタマイズドバーコードバージョンあり新しいtwin.tec Trace platesは物理的マテリアル、仕様、優れた再現性においての確立されたtwin.tec platesに匹敵。アプリケーションノートをチェックしてください。
仕様スカート付き 容量:150μL PCR clean カラーレス 入数:25 枚入 アズワン品番67-3084-54
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷