伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
材質ステンレス
質量(g)8
寸法(幅W×高さH)(mm)43×23
TKG品番9-1129-0501
TKG品番(2017)6-1003-0401
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質プラスチック
全長(mm)160
質量(g)19
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1129-0401
TKG品番(2017)6-1003-0301
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1式(50本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
経済的です
種別ハイステンレス両刃
アズワン品番62-2060-74
1箱(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
顔・まゆそり用カミソリ※ガードなしストレート刃ステンレス刃ダブルコーティング抗菌樹脂キャップ
刃数1
商品タイプL字カミソリ
顔・まゆ剃りを目的にしたカミソリです。
材質刃部:炭素工具鋼
ホルダー冷間圧延鋼板製、長さ130mm、重さ7.0g
材質(刃)炭素工具鋼、長さ50mm
商品タイプL字カミソリ
1個(10本)
¥199
税込¥219
当日出荷
抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
用途ひげそり
材質刃/ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプT字カミソリ
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
1セット(10枚)
特価
¥407
税込¥448
当日出荷
剛性と防錆を持ち、優れた切れ味です。
ハンドルは剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
替刃を確実に固定するロック機構付きです。
オートクレーブ可。
仕様ハンドルのみ(共用)
材質特殊樹脂
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×35×18
アズワン品番7-3252-11
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。
本体質量(g)約52
バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個
電池寿命約60分(1日1~2分のシェービングで1~2年持続)
充電時間(時間)約1
寸法(inch)2.78×0.89×1.61
防水性IPX-7
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
関連キーワード