輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径2.5分
太さ(Φmm)6.4
取付穴径(Φmm)7.94
材質ステンレス
表面処理電解研磨
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。
用途フロントフォーク取付ライトに対応。
色シルバー
サビに強いステンレス製
カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)
材質ステンレス
幅(mm)160
用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。
内容ステー
寸法(mm)405(26インチ用)
色シルバー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。ワイドなカゴを取り付ける際に最適です。前ハブ軸用。取付け金具付き。
色シルバー
適合サイズ26型用
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
前カゴ取り付け時に必要なカゴ脚ブロックダイナモ装着車用
材質ステンレス
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60
取付穴(mm)25.4
幅×長さ(mm)70×90
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。フロントフォーク取付ライトに対応。耐久性に優れサビに強いステンレス製。
色ステンレス
適合サイズ27型用
1個
¥1,388
税込¥1,527
4日以内出荷
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。フロントフォーク取付ライトに対応。耐久性に優れサビに強いステンレス製。
色ステンレス
適合サイズ26型用
1本
¥1,388
税込¥1,527
4日以内出荷
前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
砲弾型ライト用取付け金具。カゴの前にライトを取り付る事が可能です。
仕様スライド範囲:約60mm
全長(mm)約160
色シルバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
樹脂(プラスチック)製のフロントバスケット用取り付け金具一式です。
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1650
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
丈夫な生地と仕立が特長の防犯のぼり旗です。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。チチテープが左付で合計10箇所縫製されており、左上の1箇所は二重の縫製となっています。また、チチテープはよく目立つ高輝度反射蛍光カラーなので、地域防犯のPRに最適です。旗の素材は100%再生ポリエステル繊維エコポンジを使用しており、環境にも優しい商品です。旗部分もチチテープ部分もすべて、全て耐久性を向上するように縫製加工が施されています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
仕様【チチテープ】10個(左上部分は二重)
取付方式ポール取付
縦(mm)1500
横(mm)450
関連キーワード