一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様英式バルブ用
セット内容クイックレバー
軸長(mm)105
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
サイズ700C(28-38対応)
前後区分前輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)150
仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用
セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数2
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様ハブダイナモ:NH-H80
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数1
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分前輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分前輪
1個
¥7,494
税込¥8,243
欠品中
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色シルバー
サイズ(推奨)27×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分前輪
1組
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
歯数14T
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色ブラック
サイズH/E 20インチ
軸長(mm)150
規格H/E
適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色シルバー
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分前輪
1組
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
サイズ27×1-3/8-W/O
材質アルミシルバー(27インチ)
仕様アルミリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き
規格W/O
前後区分前輪
1組
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分後輪
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
前後区分後輪
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
車体幅が広めのワイド設計で安定感があり、座面も広くゆったり座れます。後輪右内側のテッピング機能で前輪を持ち上げ、段差を楽に超えることができます。前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています。高さ調節ネジが抜け落ちない仕様となっており、紛失しにくい
仕様●材質:本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/ポリウレタン合皮・ナイロン、前後輪/ポリプロピレン(ホイール)・TPE(タイヤ)、ティッピング/スチール・ポリウレタン(コマ)●組み立て寸法:幅545×奥行675×高さ840~1,120mm (アームレスト高さ:770~1,050mm・10ポジション)●折りたたみ寸法:幅545×奥行430×高さ835mm●重量:8.8kg●最大使用者体重:100kg
アズワン品番65-8883-09
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!。前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。軽量なので持ち運びに便利。買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。
材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト
質量(kg)約1.8
寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76~88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80~89
双子や年の近い兄弟姉妹でのおでかけが楽しくなる二人乗りベビーカー。安心の5点式シートベルト&フロントガード。パパママにうれしい縦長の大きな収納かご付き。大きな後輪タイヤの安定感と小回りの利く前輪でスムーズな走行性を実現。前席シート高さ57cm、後席シート高さ50cm。レインカバー付き
用途双子、2人のお子様とのお出かけに。トージ KATOJI ベビーカー 軽量 コンパクト バギー 双子 二人乗り 2人乗り レインカバー おしゃれ 縦型
仕様【使用対象年齢(kg)】前席:6ヶ月~体重15(3歳頃)まで、後席:1ヶ月~体重15(3歳頃)まで
材質フレーム:アルミニウム、スチール / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリプロピレン / 樹脂:ポリプロピレン、ナイロン / フロントバー:ポリプロピレン、マイクロファイバー / ホイール:ポリプロピレン / タイヤゴム:EVA / レインカバー:PVC
質量(kg)10.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×121×107
適合年齢(歳)0~
リクライニングシート前席(3段階):110度/125度/143度、後席(無段階):117~163度
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2200(FT-1のみ)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
左右連動ブレーキで安心。小回りが利くので毎日のお買い物にぴったり! 左右連動両手ブレーキ 少ない力でも安心! 便利なバッグ付き さっと取り出せる! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:3kg 最大使用者体重:80kg 組立寸法:幅410×奥行525×高さ815~940mm 折りたたみ寸法:幅410×奥行300×高さ865mm 座面寸法:幅260×奥行200×座面高さ470mm バッグ寸法:幅245×奥行105×高さ250mm 前輪サイズ:130mm 後輪サイズ:150mm 重量:3.8kg バッグ容量:約2リットル 使用対象者:自立歩行可能な方
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)2
質量(kg)3.8
キャスター(前輪)固定、左右45°、360°
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×52.5×81.5~94
前輪(mm)130
後輪(mm)150
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×20×47
座面後方のレバーを引き上げるだけで簡単折りたたみ。シーンに合わせて前からでも後ろからでも。
折りたたみ防止の安心構造。本体を開くと折りたたみ防止ロックが自動でかかる。ロックのかけ忘れによる不意の折りたたみ事故を未然に防止。
2WAYキャスター。前輪キャスターは直進固定と左右60°首振りをスイッチで切り替えができます。
ハンドル高さは83・87・91cmの3段階。スイッチを押しながらスライドするだけで簡単に調節が可能です。
用途外出時に歩行補助が必要な方に
耐荷重(kg)(座面)80
積載荷重(kg)(バッグ)1未満
容量(L)(バッグ)約2
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドル・ホイール・ホイールキャップ)PP、(ハンドルクッション)エラストマー樹脂、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39×50×83・87・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×90~98
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
幅(mm)490
質量(kg)7.3
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
奥行(mm)780
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
ストッパー(付属)MPK-780-JS
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類フットブレーキ
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。折りたたんでも自立しますので収納に便利です。座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。背もたれ付でゆったり座れます。操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約6.2
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830~910
ハンドル高さ(mm)約830~910
座面高さ(mm)約460
高さ調節4段階(約27mmピッチ)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330
折りたたみ寸法(mm)505×400×765
最大使用者体重(kg)100
脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm
アズワン品番7-8506-15
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。安定感のある軽量タイプ。車体の開閉が簡単に操作出来ます。(安全ロック付)。ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げれば駐車用ストッパーの便利な手元2WAYブレーキシステム。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。折りたたむと小さくなり、持ち運びや収納に便利。足元ラクラク設計で足運びがスムーズに行える空間を確保しています。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。使用に応じてバッグの形状を変えられます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約4.3
色Gブラウン
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約265×160×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×585×800~860
ハンドル高さ(mm)約800~860
座面高さ(mm)約440
高さ調節3段階(約30mピッチ)
アズワン品番65-0315-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240
折りたたみ寸法(mm)455×290×680
最大使用者体重(kg)80
1台
¥28,980
税込¥31,878
63日以内出荷
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)4
質量(kg)2.95
キャスター(前輪)固定
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)122
後輪(mm)122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)21+7
質量(kg)5
キャスター(前輪)固定、360°
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×64×85~91
前輪(mm)150
後輪(mm)170
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×27×46
。脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8506-14
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ