22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4色
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 適合年齢(歳)2
1箱(12個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

3色・ひも付
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 適合年齢(歳)2
1箱(12個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1パック(12個×1パック)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)猫忍者ニャンジャのお宝大作戦
手裏剣を飛ばしてじょうずにニャンジャを動かそう!
セット内容本体×1 材質EVA、紙 人数1~2人用 寸法(cm)15×20 包装形態PP袋
1個
273 税込300
3日以内出荷

材質柄、ツバ:18-8ステンレス 刃身:ステンレススチール
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)木製フィットけん玉
材質 寸法(mm)135×68.5×53
1個
519 税込571
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

愛猫の爪とぎ習慣をサポート! 丈夫な剣麻素材でできた、大きめサイズの猫用爪とぎマットです。ソファや壁を傷つける心配もなく、猫ちゃんは思う存分爪とぎを楽しむことができます。天然素材なので、猫ちゃんにも環境にも優しいのが魅力。滑り止め付きで安定感抜群。お部屋に馴染むシンプルなデザインもポイントです。
用途ネコの爪とぎのサポートに。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×410×480
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
欠品中

ドキドキゴリラ☆リターンズは、樽に剣を刺していくとゴリラが飛び出すあのゲーム!12個入りなので、イベントや景品におすすめです。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

簡単!便利!安くて安心!みんなでワイワイ!イベント盛り上げ必須アイテム!ミニイベントグッズ!たのしいおもちゃ100名様用(100個入)。 子供会、児童会、お祭りやレクリエーション、各種イベント行事につかいやすい。※おもちゃはアソートですので内容が変わる場合が御座います。
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×250×300
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷

2662 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

景品やプレゼントに!色々な場面で活用できるバラエティセット!お子様ランチ等の景品に!子供向け医院でのプレゼントに!イベント等の参加賞品に!おもちゃ満載!
寸法(縦×横×奥行)(mm)215×290×495 セット内容おもちゃ100個(中身は一例ですので変わることが御座います)
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)