ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
独自の技術で、ボンド、シールの除去のために配合した洗剤です。
用途カーペット、養生テープ等のシールのボンドの除去作業に
液性アルカリ性
希釈の目安原液~5倍
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
トラスコ品番378-3871
種別スプレータイプ
色透明
タイプスプレータイプ
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色透明
油性系塗料に使用するうすめペイントうすめ液(シンナー)です。
用途油性系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。
下地を傷めにくく、においが少ないです。
色透明
主成分石油系炭化水素
包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。
浸透性がよく、即効性に優れています。
用途シール、セロテープやノリ跡除去。
包装紙、のし紙のセロテープはがし。
付属品ヘラ
成分ミネラルスピリット、浸透剤
使用方法1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
1本(30mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ
色透明
主成分混合有機溶剤
貼り間違えた切手や印紙を、紙の裏側からスポンジで軽く叩くだけで、きれいにはがせます。一度はがした切手や印紙を再度ご使用いただけます。液ダレしにくく、切手類が容易にはがせるスポンジヘッドを採用。
仕様スポンジヘッド
主成分ノニオン系界面活性剤
内容器外寸法(mm)33×33×91
1本(40mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。)
使用方法厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
色透明
はがれにくいシールを強力に除去!
用途ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着剤の除去
1本(200mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム
長さ(mm)900
色黄/黒
取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。
用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
天然オレンジオイル配合の人と地球環境にやさしい汚れ落としです。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。広範囲に噴霧できる液だれしないスプレータイプ。粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューイングガム、防腐剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウエットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
用途油汚れ、接着剤などの汚れに
仕様スプレータイプ
成分天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、アロエベラ、ラノリン、非イオン界面活性剤、増強剤
内容量(mL)100
1個(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード