ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)203
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)238
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。
材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂
寸法(mm)約205
質量(g)220
切断能力(mm)生木:20
使用目的剪定、整枝作業
切断対象生木
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)175
切断目安(Φmm)生木18まで
質量(g)170
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。
用途剪定作業。
仕様フッ素コート刃
材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR
全長(mm)約190
質量(g)約120
使用目的剪定作業
硬度HRC(刃部)52±2
切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途庭木・樹木の剪定に。フラワーアレンジメントに
切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約16
質量(g)115
使用目的フラワーアレンジメント、剪定
切断対象庭木、樹木
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
寸法(mm)87×198×20
質量(g)216
材質(柄部)アルミダイキャスト
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215
質量(g)271
刃長(mm)20
切断能力(Φmm)20
材質(刃)炭素鋼
アズワン品番64-2221-31
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット
材質アルミ、鉄
質量(g)300
使用目的太枝や乾燥材のカットに
切断対象太枝や乾燥材
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)175
刃長(mm)48
切断能力(mm)18
トラスコ品番818-4412
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂
質量(g)117
使用目的剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)780
刃長(mm)90
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1360
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ラチェット機能により通常タイプの剪定鋏に比べ約3分の1の力で切断出来ます。
全長(mm)190
高さ(mm)62
質量(g)125
奥行(mm)17
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)165
質量(g)125
刃渡り(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
軽い力で力いらずのガーデニングメーカー。約1/3程度の力で切れる。ラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)210
質量(g)160
刃渡り(mm)60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
生木でΦ18mm程度の枝が切れます。
切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。
なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。
手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。
刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。
用途庭木の剪定、整枝作業に
材質(本体)アルミニウム
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
材質(刃)SK5相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。
刃長(mm)53
切断能力(mm)16
トラスコ品番763-0492
材質刃:高周波焼入加工
質量(g)32
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!。開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい。滑りにくい樹脂グリップになります。剪定鋏として
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVC
アズワン品番65-6411-28
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
4段ラチェット式
切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)55
切断能力(mm)直径20mmの枝
寸法(mm)200
材質(柄部)アルミ合金、PVC
材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)鉄
使用目的コイルバネ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
用途草木の剪定に。
トラスコ品番817-9296
セット内容収納ケース
材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)200
高さ(mm)20
最大切断枝径(Φmm)20
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)200
質量(g)264
刃長(mm)20
切断能力(Φmm)20
材質(刃)炭素鋼
アズワン品番64-2221-30
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の替刃。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R
材質刃部:刃物鋼
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
剪定鋏用のピン&留輪セットです。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の固定ピンと留輪。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)鉄
使用目的固定、留輪
1セット
¥98
税込¥108
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード