339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:15 厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内 質量(g)86 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)78×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)30 材質アルミ
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。 測定範囲(mm)0.05~100 材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ 精度(mm)0.1 使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔1mm 材質ステンレス タイプ穴無し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°)±0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスCMゲージ
建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定 仕様85×21mm 質量(kg)0.008 目盛主尺1mm刻み副尺0.05mm 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5mm~5.7mm(分解能0.05mmの場合)、-5mm~19mm(分解能1mmの場合) マイゾックスコード82809
1箱(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:20 厚さ(mm)対応曲尺:2以内 質量(g)89 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)83×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 標準張力(N/℃)20/20 保証精度直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ミニノギス ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。 付属品収納ケース 材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ 測定範囲(mm)0.05~150 精度(mm)0.1 最小読取値(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TAKAGI(高儀)ノギス
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ アズワン品番67-3064-82
1個
1,768 税込1,945
当日出荷

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
エコ商品
傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170 平行直角度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
42日以内出荷

用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径の測定に。 測定範囲(mm)0~600 寸法d(mm)24 寸法a(mm)100 最小読取値(mm)0.02 器差(mm)±0.05 寸法b(mm)46 寸法c(mm)39 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正
1個
5,998 税込6,598
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(英語)
1個
8,498 税込9,348
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付
校正証明書一般校正(中国語)
1個
8,498 税込9,348
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05 最小表示0.05mm デプスバー
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

見やすい1目盛0.01mm/Φに1ミクロンバーニアがプラス。バックボーリングが可能。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シルバー標準型ノギス SK(新潟精機) 動画あり
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番311-0176 質量(g)160 器差±10′ サイズ(mm)100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02 最大測定長(mm)150 アズワン品番63-3191-96-20 校正証明書一般校正
1個
6,898 税込7,588
16日以内出荷