33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)FPA型(フランジ型・割り締め)
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください
公差ΦdH7
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

S784003 フランジスプレッダ 3 ビーバー(アサダ) 動画あり
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーター
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。 仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf) 付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース トラスコ品番402-9526 質量(kg)4.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。 小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
材質/仕上スチール
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容フランジ 4個(一台分)、割カラー 4SET(一台分) 主な適合車種ゼファー400 全年式ゼファーχ 全年式Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質キャスティング鋼 最小必要隙間(mm)6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノック遊合フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別セパレート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)34 寸法H(mm)20 寸法A(mm)8 寸法S(mm)25 寸法(Φmm)dH7:10 寸法B(mm)8 寸法N(mm)7.5 寸法K(mm)8 寸法P(Φmm)3.5 締付ねじM:M3
1個
2,993 税込3,292
59日以内出荷

・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)54 寸法H(mm)38 寸法A(mm)14 寸法S(mm)42 寸法B(mm)16 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法N(mm)13 寸法K(mm)14 寸法P(Φmm)5.5 締付ねじM5
1セット(2個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)50 寸法H(mm)31 寸法A(mm)12 寸法S(mm)38 寸法(Φmm)dH7:18 寸法B(mm)13 寸法N(mm)11 寸法K(mm)12 寸法P(Φmm)5.5 締付ねじM:M5
1個
5,871 税込6,458
59日以内出荷

・ベアリングホルダ、ベアリング、シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)50 寸法H(mm)31 寸法A(mm)12 寸法S(mm)38 寸法B(mm)13 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法N(mm)11 取付ねじM5×15L 寸法K(mm)12 寸法P(Φmm)5.5 締付ねじM5
1セット(2個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプFPA 寸法L(mm)40 寸法H(mm)27 寸法A(mm)10 寸法S(mm)30 寸法(Φmm)dH7:14 寸法B(mm)11 寸法N(mm)9.2 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)4.5 締付ねじM:M4
1個
3,800 税込4,180
59日以内出荷

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました 従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました 軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました
用途酸・アルカリ液の薬液移送 各種表面処理装置の循環、水洗 排ガス・排水処理の移送・循環 電圧(V)三相200 主材質GFR PP
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ! フランジ 4個 割カラー8個(一台分)フランジ厚さ1.6mm
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式) Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-9389-67
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

。チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
1個
4,390 税込4,829
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-9389-62
1個
4,090 税込4,499
10日以内出荷

チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-9389-68
1個
12,600 税込13,860
15日以内出荷

チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-9389-69
1個
16,000 税込17,600
15日以内出荷

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)