カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 住設機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「割り管」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE配管セット 3M ノーリツHPE配管セット 3Mノーリツ
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A関連資料(2.1MB)グリーン購入法適合
HPE配管セット 5M ノーリツHPE配管セット 5Mノーリツ
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A関連資料(2.1MB)グリーン購入法適合
防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用 カナダメタル防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用カナダメタル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛
防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用 カナダメタル防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用カナダメタル
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛
幹割 喜久和幹割喜久和
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
維管束を傷つけずに割る作業に適しています。枝を縦割りして曲げたりする作業に使います。
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個(15m)ほか
3日以内出荷
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
ヌードルパウダー ブレインヌードルパウダーブレイン
279税込307
1袋(2袋)ほか
4日以内出荷
カップ麺の残ったスープや液体を固めます。使い方は簡単。袋を破ってパウダーをかけて割りばしなどで10秒ほど混ぜると液体が固まります。固めた後は一般ゴミとして捨てることができます。災害時の避難所やキャンプ・アウトドアなど、液体を捨てにくい場合に便利です。排水管の劣化や詰まりの予防にも役立ちます。小分けタイプで持ち運びも簡単。未使用未開封の場合、10年保存が可能です。AG配合の活性炭を使用しているので、消臭、抗菌効果があります。抗菌力は試験済で、大腸菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌に有効と確認しています。1袋6g入りで1~2回分です。
用途カップ麺・ラーメン、災害・断水、キャンプ・アウトドアクッキング、消臭・抗菌効果、排水管の劣化や詰まりの予防材質高分子ポリマー、抗菌AG配合活性炭保存期間(年)10
排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用カネソウ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90
アルウォーク ホーシン(HOSHIN)アルウォークホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
DNA抽出キット(10回分) ナリカDNA抽出キット(10回分)ナリカ
7,000税込7,700
1セット
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
PF管スリット工具 ネグロス電工PF管スリット工具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
連結管用割り板 山陽商会(AMENITY COX)連結管用割り板山陽商会(AMENITY COX)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
定番化したことで安価になりました
用途マンションやビルなどに設置された消防隊が連結し使用する連結管に取り付け使用します材質アクリルプレート赤透明
わたがし棒ロング 大黒工業わたがし棒ロング大黒工業
3,998税込4,398
1個(100本)
当日出荷
紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×360TKG品番9-0968-1501TKG品番(2017)6-0857-1501
止水栓抜止ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓抜止ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
わたがし棒 ハニーわたがし棒ハニー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
予約販売
紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように 折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さ(mm)10×240TKG品番9-0968-1401TKG品番(2017)6-0857-1301
ワリピン 2X18 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X18BIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
規格2X18部品名称ワリピン 2X18関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.54MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.57MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.54MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(0.85MB)図解NoSSA-α1002ST スロットル部品_No.7、SSA-E540DX 操作レバー・操作パネル部品_No.6、SSA-F600I カバー部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ ステップ部品_No.17、SSA-E602DX ボンネット部品_No.28、SSA-Z500MA-2 スロットル部品_No.7、SSA-α1000ST クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.28、SSA-K400A ボンネット部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ ブーム受け部品_No.ワリピン 2X18、SSA-Z500 スロットル部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.49、SSA-α1003 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.29、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.13、SSA-α1003MA-1 ボンネット部品_No.10、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.18、SSA-E501DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.21など
10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら