98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

東日製作所力量計(本体)
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
精度(%)±5 負荷方向左右
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
1台ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.7 取付方式埋込形 外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5) 定格電流(A)5 準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ) パルス出力○(無電圧接点、2点) 設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇 通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□) 状態表示動作・無負荷・逆電流
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
欠品中

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4 種別エネルギー計測ユニット 質量(kg)0.1(ロギングユニット単体) 使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下) 外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く) 定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電) 適合規格EMC:EN-61326-1:2013 分類省エネ支援機器 別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT) データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC) 保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下) 機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus 標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード) 時間精度1分/月差 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと) 停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
1個
17,980 税込19,778
欠品中

三菱電機生産終了
エコ商品
種別エネルギー計測ユニット 外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く) 適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1 分類省エネ支援機器 機種EcoMonitorLight 補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随)) 計測回路数1回路 上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

取付方式表面形 パルス出力 計測内容電力量(計量値) 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 端子カバー標準装備 停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応 状態表示動作・無負荷・逆電流
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1台
115,900 税込127,490
7日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三菱電機集合形漏電監視装置
エコ商品
質量(kg)0.9 黒(N2.0) 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定) 電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%) 準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」 絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 計測範囲漏洩電流Io 計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1) 保存温度範囲(℃)-20~60 復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定) 定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定) デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示) 警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点 警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。 最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用) 慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき) 定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。 接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A 耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz) 時間精度±約1分/月(at23℃) 使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと) 動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加) 停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。) その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続 質量(kg)0.9 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A 制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF 表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒 入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること 制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A 応答時間(秒)2(補足1) 絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V) 設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar) 計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠) 最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用 適合回路三相3線、三相4線共用 補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%) 調整方式(自動力率)無効電力検出方式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと 停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ 商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1個
44,980 税込49,478
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1台ほか
98,980 税込108,878
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機検針窓
エコ商品
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)254以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板25mm
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中部精機サージアブソーバー
エコ商品
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。 導通表示ランプ付。
質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷