ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類その他
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)76
仕様固定ユニット口金オフセットあり
質量(kg)6.5
タイプ固定ユニット クサビ機構あり
取付高(mm)(ワーク)20
総高さ(mm)本体45
最大締付トルク(N・m)40
押圧力(kN[kg])4
クランプ力(kN)最大20
有効ストローク(mm)(口金)3.5
口金高さ(mm)34.8
固定できる最大高さ(mm)30
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式B型
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。
焼入品です。
用途加工物の締め付けに
焼入硬度390-450
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
熱処理なし
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式
高さ(mm)(センサー)75
シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32
目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)
精度(mm)(成形)0.002
貫通穴径(Φmm)29
割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
最小工具曲げ半径対応。呼13、16、20用の曲げ加工治具付き
用途メタカポリ専用機械式ベンダー
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)78
全長(mm)282
質量(kg)2.07
取付け方法穴径:10.5
クランプ力(kN)40
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
材質亜鉛メッキ済みスチール
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番160-9191
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)250
材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)295
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
取付け方法穴径:5.5
クランプ力(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)142
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
クランプ力(kN)1.05
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)168
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)2
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)63
全長(mm)226
質量(kg)1.11
取付け方法穴径:8.5
クランプ力(kN)17
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
仕様引圧力:2kN
ストローク(mm)28~39
全長(mm)155.5
取付穴径5.2
フック形状T型
調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ