26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。 セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本 材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム 質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3 寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16 耐熱温度(℃)80
1セット
358 税込394
当日出荷

加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシ。全長約39cmあるので手が入らない隙間や溝も洗えます。巻ブラシと360度全方向植毛のブラシで、加湿器内の汚れを落とします。キズつけにくく、しなやかなナイロン毛を使用。ハンドルは折りたたみができ、コンパクトに収納できます。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。※開封時に毛が寝ている場合は、お湯に2~3分つけると元に戻ります。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。 材質ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、植毛パーツ/ポリプロピレン、線材/ステンレス鋼 質量(g)約46.3 寸法(cm)伸長時/約4.5×4.5×39.8、伸縮時/約5×4.5×28.5 耐熱温度(℃)80
1本
548 税込603
当日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様2色組 全長(mm)170 毛丈(mm)12 TKG品番9-1311-0401 TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。 真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。 ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
539 税込593
当日出荷

加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。 カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。
商品タイプ本体 成分クエン酸
1パック(30g×3個)
499 税込549
当日出荷

洗濯槽トップや洗剤投入口の汚れやホコリ取りに。
トラスコ品番561-3411 材質ハンドル:ABS樹脂、生地:ポリエステル、ポリウレタンフォーム 縦(mm)205 横(mm)25
1個(2本)
339 税込373
当日出荷

1セット(3色)
699 税込769
当日出荷

材質ポリプロピレン 全長(mm)120 毛丈(mm)18 ブラシ幅(mm)11 アズワン品番64-2279-97 入数15本
1パック
400 税込440
当日出荷

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ウォームグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ライトグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす
用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。 材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170 質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4 耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80
1本
448 税込493
当日出荷

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン 幅(mm)10 全長(mm)170 高さ(mm)20 質量(g)約16
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 適合過失方式:超音波式 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317 適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時) 加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

フィルター用のお掃除ブラシです。毛足が長く、コシのあるブラシが、隙間や奥のホコリをしっかりかきだします。パーツや吸い込み口などに溜まったホコリを落とします。エアコンや掃除機、空気清浄機、換気扇などのフィルター掃除に最適です。その他、細かな隙間のお掃除にもお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレンテレフタレート 幅(mm)60 ホワイト 高さ(mm)240 質量(g)40 奥行(mm)15
1個
129 税込142
当日出荷

次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

掃除機のフィルターやダストケースなどのお手入れに
用途毛足が長い360度植毛ブラシがすみまで届き、細部のホコリを掃き出します。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。細いダストケースやヘッドの吸込み口など、狭いところに入るスリム設計。使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。掃除機のダストケース、フィルター、ヘッドの吸込み口などのお手入れに。 材質ポリプロピレン、ナイロン 寸法(mm)約50×50×185 質量(g)約8 耐熱温度(℃)約100
1本
358 税込394
5日以内出荷

材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g)34×2 寸法(cm)(1本当たり)18×2 耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

EUW-1 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ 質量(kg)1.6 電源(V)ACアダプター 24V/0.5A 消費電力(W)20 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345 適合床面積6~14畳(10~22m2) 噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h 加湿機能
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷