32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電器を使わない自然気化式の加湿器です。これ1個でコップ1杯の自然蒸発量の約10倍。ボトルの水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水式です。
材質紙、PET樹脂、PP樹脂、PP樹脂、PET繊維 質量(g)約98 寸法(cm)約13×11×15.5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩谷マテリアルどこでもモイスチャー
自然蒸発による加湿なので電源不要
材質ポリエステル特殊不織布
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42 保証期間お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ホワイト 消費電力(W)28 タンク容量(L)3.6 本体質量(kg)1.5 対応アロマ対応 適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 連続加湿時間(時間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ抗菌カートリッジ グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

メーカー品レースプリントに対して吸水力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。 トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。無香料。パルプ100%。
種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)25 色(柄)フラワープリント 香りフローラルブーケの香り 使用場所トイレ
1個(4ロール)
289 税込318
翌日出荷

気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103 運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28 連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7 動作温度(℃)5~35 タイマー切タイマー:2・4時間 加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷

長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。 デザインラミネートエンボス加工によりシャワー用2倍巻きを実現。 水にぬれても破れにくく、肌に貼りつきにくい。(i:na12Rダブルとの比較) 面倒なトイレットペーパーの交換回数削減。 握りやすく、開けやすい取手形状。 無香料。 パルプ100%。
種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)106 ホワイト タイプダブル 長さ(m)46 シリーズエリエールi:na(イーナ) 香り無香料 使用場所トイレ
1袋(12巻)
999 税込1,099
当日出荷

TEKNOS超音波加湿器 3.5L
エコ商品
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5 連続加湿時間(時間)約9.5 消費電力(W)28 適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約350(強運転) 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。 コンパクトサイズで、手軽に使用できます。 100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
材質パルプ100% 寸法(mm)200×185 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C204954
1袋(150組×5パック)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS 質量(g)約37(本体)、約15(容器) 消費電力(W)2 入力電圧(V)DC5 消費電力(mA)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148 保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 加湿方式超音波 噴射量(mL/h)最大40 動作温度範囲(℃)0~40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4 質量(kg)2.4 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)32 フィルター1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316 定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間)13 適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。 付属品消臭パック×4個 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 電源コード(m)3 機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止) 給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
1台
214,800 税込236,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W)26 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安約0.7円/時 連続加湿時間(時間)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0 仕様アロマ対応 質量(kg)0.65 消費電力(W)18 適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安約0.5円/時 連続加湿時間(時間)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ブルー 消費電力(W)28 タンク容量(L)3.6 本体質量(kg)1.5 対応アロマ対応 適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 連続加湿時間(時間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ抗菌カートリッジ グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ヨウ素の力で加湿器の中のタンクや給水管等に繁殖しやすい雑菌を除菌します。 加湿器を使用中のイヤなニオイが気になる方にお勧めです。
材質外箱:紙 袋:PE 寸法(mm)55×20×145
1本
699 税込769
5日以内出荷

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL)【加湿】150 連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2 質量(g)130 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式超音波加湿器 噴霧量(mL/h)30 給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W)2.5 付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上から水を注ぐ給水だけの超音波式加湿器/加湿量を自在に調整できる無段階調整機能
タンク容量(mL)500 仕様加湿量:80 タイマー時間(自動オフ)8
1台
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
1,368 税込1,505
当日出荷

加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷

加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ヨウ素の力で加湿器の中のタンクや給水管等に繁殖しやすい雑菌を除菌します。
材質外袋:PE,PA,ラベル:紙 寸法(mm)138×25×230
1袋(10本)
4,580 税込5,038
4日以内出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm)139×21.7×12.15 質量(g)21.2 深さ(mm)切り口:12 ブレード#10404×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 付属品専用コック トラスコ品番161-2667 材質イオン交換水(100%) 使用温度範囲(℃)0~100℃ 容量(L)20 適合規格A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
2,498 税込2,748
当日出荷

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB Type-C(TM) - USB-A) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月 質量(g)約170 ※本体のみ 外形寸法(mm)本体のみ:直径約35×高さ約178、収納時:幅約76×奥行約48×高さ約190(キャップ式タンク装着時) 定格電圧5V(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5V/1A以上のUSB充電器をご使用ください。 使用温度(℃)5~40(推奨) 定格容量電池:3.7V/1100mAh 最大消費電力(W)3(充電時) 充電時間約6時間 ※電池を使い切ってから満充電にする場合 電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約35分 ※満充電からハードモードで使用した場合 充電方式ワイヤレス充電 充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。 防水保護等級IPX7 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)