23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂 電源太陽電池 25 × 9 (mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21 設置姿勢左右前後3度 照度(Lux)100 最大振幅58度
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂 径(Φmm)回転プレート:30 回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能 電源太陽電池 55×26(mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30 最大荷重(kg)約0.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

タカ印(ササガワ)スイングPOP
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質ペット樹脂(0.2mm厚) 質量(g)14 寸法(縦×横)(mm)128×35
1冊(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚 材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り) 電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t) 電源太陽電池(4セル) 両面テープ付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
999 税込1,099
欠品中

動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板 備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り) 電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51 消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v) 回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。) 直径(mm)シャフト:3
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂 耐荷重(g)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き) 直径(Φmm)85(台) 高さ(mm)215
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

中のPOPを差し替えて、何通りにも使えます!
材質PP サイズPOP:A7(74×105mm) 寸法(幅W×高さH)(mm)115×176
1枚
179 税込197
当日出荷

共栄プラスチックマジカルポップ
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです! 店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
1パック(5個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「プラカード型」POPシリーズがPP貼り加工にリニューアル。陳列棚やプライスカードに貼るだけでアイキャッチ効果抜群!油性ペンで自由に書き込める。
仕様両面シール付き 材質コートアイボリー(表面PP貼加工) 寸法(高さH×幅W)(mm)75×59
1冊(5枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

うれしい、かなしい、おだやか、ふあん、いかり……あなたはいま、自分がどんな気持ちか、わかっている? まずは、カラーモンスターたちと一緒に、感情を色分けして整理してみましょう。シンプルなのに大きく動くポップアップ絵本。繰り返し読むことで「共感」する力が育ちます。
判型AB ページ数21 著者名アナ・レナス(著)/おおとも たけし(訳) 初版年月2018/10/10
1冊
2,700 税込2,970
4日以内出荷

シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
1本
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック 商品タイプグラファイト、撥水
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)