動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ
最大積載量(kg)30
質量(kg)6
折りたたみ寸法(mm)1190×520×260
テーブル寸法(mm)幅380×奥行320
最大リフト時全高(mm)180~950
全高(mm)600
幅(mm)520
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質スチール製
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付
カバーなし
キャスターなし
有効幅(mm)(フック)35
巻取形式手動
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)330
荷台寸法(幅)(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100
材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール
質量(kg)2.3
高さ調整範囲(mm)295~375
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
でこぼこ道も楽に移動できます。
タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に
種類動力式噴霧器パーツ
ホース長さ(m)20
材質(本体)ADC
質量(kg)5
適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX
ホース径(Φmm)6
寸法(mm)450×425×890
トラスコ品番775-8065
本体質量(kg)5
アズワン品番64-6357-68
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11
噴霧量(L/min)17.4~28.9
所要動力(kW)1.8~3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860
幅(mm)500
高さ(mm)860
タンク容量(L)粒剤粉剤:50
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
背負い式エンジン動噴 ES-15CDX-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.66MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ