木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お家周りの景観を損なわず、猫などからしっかりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
用途フェンスや花壇等
網目37.5mm角
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
欠品中
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
こんなお得な商品も!
マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥159
税込¥175
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途鳥の侵入防止に。
対象動物カラス、ハト
材質PE
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×65×56
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス
長さ(m)5
色茶色
材質ポリエチレン
耐候年数(年)目安4-6
仕様周囲ボタンホールテープ加工
寸法(m)1×5
使用目的小動物よけ、簡易フェンス、風よけ
RoHS指令(10物質対応)対応
防風率(%)約40
目合い(mm)4
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。
対象動物獣
容量(mL)340
成分狼尿
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます
支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途防獣対策
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。
用途風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。
線径(Φmm)0.2
視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。
ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。
丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)
用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!!
スポーツ用、簡易フェンス、防獣、工作など、様々な用途へご利用いただける丈夫なネット。
用途簡易フェンス 園芸 ハト カラスなど鳥よけ 小動物よけ 工作 DIYに。 ゴルフ バッティング サッカー他のスポーツ 防球ネットにも。
12mm目の小動物よけネット。1m置きに吊りカン(取付け用リング)が付いています。
用途●手軽に使える簡易フェンスネット。大人なら跨いで通れる高さです。
●住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
●軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけに。
●排水溝や水路、グレーチングのゴミよけなどにもお使いいただけます。
仕様吊り金具取付済み(1m間隔)
種別ラッセル編
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。
長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。
圃場、菜園まわりの動物よけ。
市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
種別ラッセル編
猪、鹿などの動物よけに最適。
アナグマ、キツネなどの侵入を防ぐために裾はたらしてご使用下さい。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにも使えます。
支柱を打って、ネットを張るだけですぐ使用できます。
用途防獣ネット
材質ポリエチレン
質量(g)250
長さ(m)10
幅(m)1
目合い(mm)16
1個(1m×10m)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!
本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)
騒音値(dB)90~110
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)
周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5
検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°
充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6
充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)
防水保護等級IPX4
感知距離(m)約8 / 110°/ 水平
本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)20
透光率(%)約58
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)90
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨
付属品マグネットフック2個
材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス
耐荷重(kg)(庫内)約30
組立時間約40-60分
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553
寸法(mm)約Φ65×240
材質ピレスロイド系防虫剤
熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)
電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1
明るさ(Lm)LEDライト:約45~50
取扱説明書(2.38MB)
スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
¥3,479
税込¥3,827
欠品中
こんなお得な商品も!
ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに
幅(m)1.8
材質PES
使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5
透光率(%)90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)約85
関連キーワード
1
2
次へ