オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
洗面・手洗器用の排水口穴を化粧するキャップです。
排水口の上に置くだけで洗面・手洗器をオシャレに演出します。
材質黄銅
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
用途排水栓用のキャップとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
色アンティークゴールド
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポップアップなしタイプ
オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
排水管(433-330-25、432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質陶器(美濃焼)、ABS
タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1パック(2本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
色パステルアイボリー
入数2本
1パック(2本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32
材質陶器(信楽焼)/ABS
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質黄銅
色ダークシルバー
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Pトラップ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20
材質黄銅/ABS
色アンティークゴールド
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。国内製陶器用
材質黄銅
色アンティークゴールド
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Sトラップ
オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
色アンティークゴールド
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
海外製陶器用。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅
はさみ込み厚さ(mm)最大約53
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE
適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ