48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途純白化粧ボード用 仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)20 サイズ3.0×20 頭部形状ラッパ 仕上ジュンパク(色番号N-95) ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2099-76 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。
用途ポリカ波板・キッチンパネル・石膏ボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード等に 適合材ポリカ波板、キッチンパネル、石膏ボード、ケイカル板、化粧板、ブラスターボード 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。 材質 長さ(mm)22 品番HP-495 仕上三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.81
1袋(135本)
689 税込758
翌々日出荷

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分 外観白色ペースト 標準塗布量300g/m2 粘度(Pa・s)450 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。
用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。 付属品六角レンチ、スパナ 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個) 奥行(mm)485 間口(mm)600 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人 施錠なし
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

ROYAL(ロイヤル)ベルラキャップS
エコ商品
装着相手先のカバーホイールはBE-CW-S(呼び19)、またはBE-CW-W(呼び19)限定
用途ベルラボード直接穴あけ式壁面施工用化粧キャップ、スタンダードタイプ(シャフト未装着穴かくし用) 材質ABS樹脂 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。 仕様TI値:6.2 白色 容量(mL)3330 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内 密度(g/cm3)1.33 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内 粘度(23℃)(Pa・s[P])220 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)220 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

タイムリーUSBデジタル時計
エコ商品
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

材質メラミン仕上げ化粧ボード 高さ(mm)580 奥行(mm)450 間口(mm)450 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質メラミン仕上げ化粧ボード 高さ(mm)665 奥行(mm)450 間口(mm)450 キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個) 均等耐荷重(kg)30 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.58MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
エコ商品
材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

アサヒペン天井用パネルカベ紙
エコ商品
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
1セット(3枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)100 表面処理ニッケルメッキ 本体厚さ(mm)2.2 適合材木質系材料
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。安定性が良い木製天板付きです。リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。移動に便利なキャスター付。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいポリプロピレン製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に トラスコ品番528-0997 材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) ホワイト 段数4 耐荷重(kg)8 外寸法・高さ(mm)944 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)227 外寸法・間口(mm)345
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)薄い木目 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
エコ商品
材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ナカバヤシセキュリティ パソコンラック
エコ商品
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。 シンプル構造の上下開き扉。 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター 材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm)1250 奥行(mm)700 間口(mm)730 キャスターあり 本体質量(kg)43.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ダイシンデスク レクタ(recta)
エコ商品
細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付 材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)50
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップソーとの組み合わせで、一度の作業で石膏ボードの切断・面取りが出来る。
用途石膏ボード 適合材石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)