70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式 材質コートボール紙、上フタ表面つや加工 タイプ組立式
1セット(10枚)
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面が白い段ボール材質の無地箱です。 組立式(フタ・身一体式) 再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
1パック(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイフ用 組立式 10枚入り
白無地 タイプフタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2、身:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2
1パック(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10箱)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質 厚さ(mm)1
1袋(20枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10箱)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト 材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
1パック(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
タイプEフルート段ボール 形式組立式(フタ・身一体式) 入数10枚入り
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面が白い段ボール材質の無地箱です。 サック式 再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
クラフト 材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番799-6667 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) ベージュ 質量(g)320 幅(cm)34.5 長さ(cm)49.5 耐熱温度(℃)260
1セット(10枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

光沢のある紙を使用した高級感のある箱です。
ホワイト 材質(本体)キャストボール(裏ネズ)400g/m2 組立方法かぶせふた 材質(フタ)キャストボール(裏ネズ)310g/m2
1パック(10箱)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーR
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴なし 寸法(mm)100×175 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴なし 寸法(mm)100×175 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーR
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 寸法(mm)100×175 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 寸法(mm)100×175 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。 リフィル式。化粧箱入り(紙製)。 筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。
商品タイプ本体 インク水性染料インキ 材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM 寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。 リフィル式。化粧箱入り(紙製)。 筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。
扇面黒 商品タイプ本体 インク水性染料インキ 材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM 寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1パック(10枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌シートペーパーの化粧箱が2箱入ります。
使用場所トイレ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×58×285 TKG品番9-1424-0101 TKG品番(2017)6-1280-0101
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)64.8 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:10kg 材質EVA 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT 寸法(Φmm×Lmm)26×76 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番218-8490 質量(g)350(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量900g/時間 設定温度(℃)100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173 接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃)187(温度ヒューズ) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

両面にシリコーン加工がしてあるので油や水を下に通しません。 こびりつかずにスルっと剥がれきれいに仕上がります。 天板や器具を汚さないので後片づけがとても簡単です。 化粧箱は厚手の紙を使用している為、シートのカット性に優れています。 蒸気を適度に通すので、蒸し料理や比較的水分・油分の少ない食品の調理にぴったりです。
仕様【オーブン】可 材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙 寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30 レンジ 耐熱温度(℃)250(20分)
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

キングコーポレーション両更クラフトロール CSPシリーズ
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙 厚さ(mm)0.1 長さ(m)30 坪量(g/m2)70
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性や子供にぴったりの小さめサイズ。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
ピンク
1箱(50枚)ほか
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション両更クラフト平判 900×1200mm 25枚
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙 長さ(mm)1200 幅(mm)900 コード43347421 坪量(g/m2)70 アズワン品番65-0441-42
1包(25枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

女性や子供にぴったりの小さめサイズ。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
ホワイト
1箱(50枚)ほか
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間使用しても疲れにくいサージカルマスク。医療用マスク クラスⅡ 規格適合(日本産業規格JIS T 9001適合)。3層構造の不織布でバリア性に優れています(BFE/PFE98%以上)。平ゴムを表面に溶着した外ゴム仕様で、長時間着用しても疲れにくい。化粧箱両面に白ボール紙を使用し、紙くずなどの付着の心配がなく衛生的です。ラテックスフリー。
入数50枚×50箱
1セット(2500枚)
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙千代紙(わらべ)を1枚ずつ巻いたものが50本(25柄各2本)入ったセットです。箱入りなので保管しやすく使いやすい。品格漂う本格派志向の和紙千代紙。紙人形の衣装や工芸品、工作や化粧箱の装飾など様々な用途にお使いいただけます。
材質奉書紙 寸法(縦×横)(mm)550×400
1箱(50本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷