半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。
オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
材質軟質ポリ塩化ビニール
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)10
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
色半透明
一般的名称延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃
チューブ長さ(m)15
材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)-40
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22
外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25
長さ(m)2~10
最小曲げ半径(mm)15
破壊圧力(MPa)(常温)5.7
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤
使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください
液性中性
1本(1kg)
¥1,989
税込¥2,188
当日出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃
液色青色
液性中性
1本(1kg)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。通気性・伸縮性に優れています。皮膚への刺激が少ない仕様です。
用途創傷面の保護
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。
シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
寸法(cm)9.5×28
適合部位ひざ用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
寸法(cm)8×15.5
適合部位手のひら用
1個
¥268
税込¥295
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
材質綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)2.0×30
適合部位ひじ・手首・手のひら用
伸長(cm)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
タイプゆび用
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
寸法(cm)2.5×7.5
1個(3本)
¥278
税込¥306
当日出荷
ストーマの面板をしっかり固定する専用テープです。伸縮する極薄フィルムが体の動きにフィットします。汗をかいてもムレにくく、ベタベタする不快感を軽減します。面板のフチをカバーして防水するので、面板が水で溶けるのを抑えます。
用途ストーマ面板の固定・補強
幅(mm)35
材質ウレタンフィルム、アクリル系粘着剤
直径(Φmm)160
アズワン品番7-569-01
1パック(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
寸法(cm)7.5×17
適合部位ひじ用
1個(2本)
¥278
税込¥306
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
伸長(cm)80
材質綿、ポリエステル、ゴム
タイプあたま・太もも用
寸法(cm)4.8×25
包帯種類ネット包帯
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
包帯種類ネット包帯
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
タイプ手首用
寸法(cm)7.5×15
1個(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
材質綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)3.2×30
適合部位ひざ用
伸長(cm)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
肌にふわりと密着し、創傷部をしっかり保護します。
7μmの薄さのフィルムで皮膚との段差ができにくいため剥がれにくいです。
やさしく密着する低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
EOG滅菌済(個包装)。
用途創傷面の保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018
フィルム厚さ(μm)7
医薬品医療機器等法一般医療機器
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用
材質綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)1.2×30
伸長(cm)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。
水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。
透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。
やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。
EOG滅菌済(個包装)。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017
フィルム厚さ(μm)20
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ