891件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速で強力なダブルポンプを搭載した大型並の吸引力です。 吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備しています。 衛生管理を重視しカテーテルホルダーやチューブ収納部を設けてあります。
仕様エアフィルター(10個) コード1320340 アズワン品番0-4933-02
1箱(10個)
10,197 税込11,217
翌々日出荷

ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルター
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。 γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ 材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン 接続口径1/4'チューブ(IN/OUT) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.5 ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります) 使用流体空気、窒素 面積270(mm2) アズワン品番1-2665-01 使用圧力(kPa)-90(真空) 最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
6,298 税込6,928
欠品中

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 材質中空糸膜:PP 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(ケース)PA 使用流体空気 使用環境温度(℃)5~50
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。
用途メンブレンフィルター 素材ナイロン 親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用 材質不織布(ポリプロピレン)
1袋(25枚)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップフィルターストロー
フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。 金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用陰圧テント用陰圧機の交換用HEPAフィルターです。
アズワン品番7-9227-14
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

富士医療測器MCAフィルター
★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス 寸法(mm)50×65 使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月 アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
3,290 税込3,619
翌々日出荷

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

PM2.5対応フィルターを使用(99%カット) BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。 鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。 プリーツタイプであごの下までしっかりガード。 耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。 口元に空間をつくる立体プリーツ加工。
形状プリーツ ホワイト サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 包装形態個包装 対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5 ひもタイプ耳かけ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50枚)
599 税込659
当日出荷

医療用陰圧テント用陰圧機の交換用プレフィルターです。
仕様●サイズ:610×610×10mm アズワン品番7-9227-15
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

1袋
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1ケース(10袋×50枚)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIST9001(医療用マスククラスI)」に適合した国産不織布マスクです。 医療や介護現場でも安心してお使いいただける品質です。 一般の方もお使いいただけます。 特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。 ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィッターを使用しています。 ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。 やわらか丸耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくくなっています。 マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
ホワイト 寸法(mm)175×90 質量(g)2.7 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 適合規格JIS T 9001 (医療用マスク クラスI) 適合品番【規格】M12107008 アズワン品番65-2322-28
1箱(30枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。JIS医療用マスククラス1取得。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい平ゴム使用。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 対象インフルエンザ・風邪・花粉・PM2.5など 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけタイプ
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/4層 材質(本体/フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン/鉄芯 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50 構造4層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型
1箱(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。
用途医療用、病院や介護施設でのご利用、会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品、災害対策の備え、ノベルティや店頭での配布、イベント、お掃除や調理用などに。 材質本体/フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン/鉄芯 形状プリーツ型 寸法(mm)約175×95 入数(枚)50×2箱 構造4層 対象ウイルス・飛沫・微粒子 ひもタイプ耳かけ
1セット(50枚×2箱)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm アズワン品番65-7148-47
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。
用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント 材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリー 構造4層 対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策 ひもタイプ耳かけ型
1箱(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能フィルターを使用した薄くて息のしやすい国産マスク。日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型
1セット(50枚×2箱)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。<特長>。【JIST 9001 医療用マスク クラスⅢ適合】。1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。
材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタン ホワイト 外形寸法(mm)約W170×H90 枚数50枚
1箱(50枚)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: 25℃ → +105℃ コアの材質: NiZn リボンケーブル用の事前固定システムにより、スライドやケーブルの圧着を防止 用途 コンピュータ内
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm アズワン品番65-7150-60
1セット(48個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000~14500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(20袋×50枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。NIOSH認証。FDA認証。ASTM F2100-19 Level2。口紅がつきにくい。息がしやすい。メガネが曇らない。やわらかい 快適立体マスク
仕様●マスクサイズ:115×160mm(±5mm)●素材●▼本体・フィルタ部外層:PPスパンボンド不織布●▼フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布●▼中層:PPニードルパンチ不織布●▼内層:PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●白色 アズワン品番65-8998-36
1セット(36箱×25枚)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

肌のうるおい、弾力保つホホバオイル配合サージカルマスク。米国規格ASTM-F2100-19レベル1に適合した医療用マスク。衛生的な使い捨てタイプ。耳に負担をかけない4mm平ゴムを採用。立体プリーツ加工により息苦しさや化粧移りを軽減。ノーズピースとギャザーが付いているので顔にフィット。BFE、VFE、PFE99%以上。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。マスク サージカルマスク 使い捨て 使い捨てマスク 日本製 国産 医療用 レベル1 フリーサイズ 病院 介護施設 会社 工場 公共施設 イベント ノベルティ 店頭配布 掃除 調理 花粉 花粉症 備品 備蓄 備え 白 ホワイト セット内容1箱(50枚)×2 材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5
1セット(50枚×2箱)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1パック(2個)
799 税込879
5日以内出荷

1個
449 税込494
5日以内出荷