バルーン部は均等に膨張し、収縮時にはカテーテルシャフトとの間に段差を残しません。
材質ラテックス
容量(mL)バルーン:5
穴の形状2穴
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00994000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然ゴム製の腸洗浄用カテーテル
穴数先穴1穴、横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ00907000
一般的名称(薬事)腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。
セット内容カテーテル×1本(ケース付き)
材質シリコン
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
生体刺激の少ないオールシリコーン製で、ラテックスと比べ内腔が広く閉鎖のリスクを低減します。透明なシャフトで尿の流れや内部の詰まり等を容易に確認できます。X線造影ライン入りですので、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。先端部はなめらかで挿入時の抵抗が少なく、造影性があるため体内での位置確認が可能です。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般 (II) 1 標準型、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般 (II)1標準型
全長(mm)400
色クリア
容量(mL)バルーン:10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
コネクタタイプの吸引カテーテルです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂
長さ(cm)40
先端形状ラウンドカット、側孔2孔
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。
- プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応)
- 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類)
- アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付
- UL認定
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用
極数26
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電流(A)2
IP等級IP50
吸引には使いやすい、専用のカテーテル。
気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。
仕様【側孔】2孔式
形状【接続部】調節口・カラー段付アダプター
サイズ10Fr.(3.3mm)
備考深度目盛付
硬さ中硬質
カラーコード黒
品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ
先端形状ラウンドタイプ先端開口
全長(cm)50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200
区分(滅菌区分)該当
種類穿刺針:なし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S・3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S・EP-1200S-2・BM-1200W・BM-1200W-2・3WAY-1200W・3WAY-1200W-2
対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750S
コード1320590
アズワン品番62-8609-39
1個
¥579
税込¥637
12日以内出荷
子宮頸管に合わせた形状に曲げられる安全な子宮内カテーテルです。
先端は丸め加工で、先端から7cmに目盛があります。
容量(mL)0.15
外径(Φmm)2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000003
松吉医科器械コード24-2615-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
カテーテルを効率よく収納できます。
材質スチール(PEコーティング)
有効寸法(mm)【収納】100×100×300
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
材質PEEK(無充填・非強化)
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤
アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
さらっとした水溶性なので、使用後はタオルやティッシュペーパーなどで簡単に拭き取れます。べたつき感がなく自然な潤滑効果を発揮します。各種医療器具にもなじみやすく接着性にも優れており、施術中もゼリーが垂れ落ちにくく、スムーズに作業ができます。尿道カテーテルをはじめ各種医療器具、器官挿管(経口/経鼻)、直腸指診及び浣腸施行時における潤滑補助としてご使用いただけます。リドカイン塩酸塩などを含んでおらず、麻酔成分によるショック症状を引き起こす心配がありません。製剤の製造から滅菌までをすべて日本国内で行っています。逆流防止弁採用
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤・パラベン
内容量(g)100
アズワン品番66-0038-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)9
スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。
軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。
ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。
テープ長さ(m)7
低床ベッドに対応しています。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。カテーテル留置に必要な消耗品・器具類をトレイ内に収納しているので、 効率よく処置を行えます。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置用カテーテル2管一般(II)2閉鎖式導尿システム
材質カテーテル/シリコン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000
一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
色透明
連続使用温度(℃)-170~+200
収縮温度140℃
収縮率(%)40
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PTFE
長さ(mm)標準:1.2
色透明
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度327℃
収縮率(%)75
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)標準:1.2
色透明
収縮後内径最大値(Φmm)0.83
収縮前内径最小値(Φmm)1.1
呼称#1
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度140℃
収縮率(%)25
入数25本
収縮後肉厚(mm)標準値:0.2
1箱
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
色透明
連続使用温度(℃)-170~+200
収縮温度120℃
収縮率(%)25
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
色透明
長さ(m)標準:1.2
連続使用温度(℃)-170~+200
収縮温度120℃
収縮率(%)25
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PFA
長さ(mm)標準:1.2
色透明
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度140℃
収縮率(%)25
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂PTFE
長さ(mm)標準:1.2
色透明
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度327℃
収縮率(%)50
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
材質PEEK(無充填・非強化)
外径(Φmm)0.8
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
外径(Φmm)3.17
クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
使いきりやすい少量タイプです。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。
折数8折タイプ
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質コットン不織布
寸法(mm)75×75
寸法(cm)7.5×7.5
アズワン品番7-3418-01
折りたたみ寸法(mm)75×75
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000113
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30袋)
¥1,069
税込¥1,176
翌々日出荷
カテーテルと採尿バッグ(UC-BAGII)の接続部はシールされているため不要な離脱を防止し、接続部からの感染防止に有効です。全パーツにおいて金属素材不使用ですので、MRI検査・CT検査などに対応します。低床ベットに対応した採尿バッグです。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般(II)1標準型、在宅寝たきり患者
材質カテーテル:シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
少量タイプなので、クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。
12折の折りたたみガーゼにY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
必要だけど大量には使わない時に。
EOG滅菌済(個包装)。
折数12折タイプ
混率(%)綿100
アズワン品番7-3417-01
折りたたみ寸法(mm)75×75
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30袋)
¥1,168
税込¥1,285
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ