35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
全長(mm)2400 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー 有効長(mm)3000 全長(cm)350 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。
仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ) 全長(mm)410 容量(mL)バルーン:10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
12,400 税込13,640
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ディヴインターナショナル先端先穴尿道ブージーカテーテル
尿道狭窄の診断や尿道拡張に用います。男性尿道に挿入しやすい先端形状です。ステンレス製のため再滅菌して使用可能です。先穴になっている為、ガイドワイヤーを用いての尿道拡張が可能です。先穴バルーンカテーテルやガイドワイヤーと併用することにより、狭窄して挿入しにくいバルーン留置あるいは交換が可能です。
全長(mm)275 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 有効長(mm)3000 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップワイヤーガイド 曲 KYシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●240mmワイヤーΦ1.5mm用 アズワン品番65-9070-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218149014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ 容量(mL)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000 松吉医科器械コード24-2603-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
10日以内出荷

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200 区分(滅菌区分)該当 種類穿刺針:なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 先端形状ストレート 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導 サイズ(inch)0.049 一般的名称腸管減圧用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。
仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケース アズワン品番67-5204-10
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593 アズワン品番65-7284-45
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付) 形状コイル、フック付き 寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

尿道を拡張する際に使用されます。
材質ステンレス(SUS303) 全長(mm)338 タイプギュヨン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイドワイヤー不要で滑らかに挿入可能。造影剤等の注入口は防塵用キャップ付きで清潔
全長(mm)410 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00332000 一般的名称卵管疎通検査用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
14,900 税込16,390
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭小な頸管にも挿入しやすいサイズです。卵管疎通検査のために開発されたガイドワイヤー不要のカテーテルです。EOG滅菌済。
アオ 区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ00332000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)卵管疎通検査用カテーテル 松吉医科器械コード20-2701-02 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

先穴タイプで、ガイドワイヤーなどを併用して使用するバルーンカテーテルです。短期的使用を目的として、経尿道的に膀胱に留置するバルーン付の泌尿器用カテーテルです。導尿、圧迫止血または洗浄等の薬液注入に使用します。
材質シリコン100% 全長(mm)420 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードル。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200 区分(滅菌区分)該当 種類穿刺針:穿刺針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードル。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200 区分(滅菌区分)該当 種類穿刺針:鈍針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
69,980 税込76,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オオサキメディカルMSBプリコーションセットCV
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。 CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。 ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。 CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。 CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
1ケース(10袋)
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。カテーテル先端部はボールが無いため、先端から造影性バルーンまで10mmとできる限り短く設計し、深部まで挿入が容易でX線造影診断の妨げになりません。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚 材質シリコン100% 全長(mm)1500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000 一般的名称腸管用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。先端部は、適度な重さのステンレス製ボール(4個)を使用。凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。ファネル部は、三方活栓とTコネクタで関連器具との接続が確実に行えます。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚 材質シリコン100% 全長(mm)1500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000 一般的名称腸管用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 消費電力(W)40 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
1台
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。 取付方式表面実装 端子種別IDC 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)