足の免荷のための、のり付きフェルトです。処置を担当する方が、ハサミ1本で容易に患者の足の状態に合わせた加工を行えます。直接足底に貼り付けるので、履いたり脱いだりする必要がなく、常に免荷をし続けられます。コンパクトで使い勝手の良いプレカットシートと、大判で経済性の高いフリーカットシートの2サイズがあります。
材質羊毛フェルト、ゴム系粘着剤
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質ウール、レーヨン
形状シート
シート厚さ(mm)2
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ
材質ポリエステル100%
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質ポリエステル
寸法(mm)100×100×1
科目図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色キャメルブラウン
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)69×127
材質ナイロン不織布
危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自然災害、医療現場で活躍する「光る」識別マーカーです。
折り曲げるだけの簡単操作で最大10時間発光。
裏面が粘着剤になっているので洋服や装備に貼り付けることができます。
マーキングペンによるメッセージ記入可能です。
用途捜索と救助、マーキング、避難順路。停電時や夜間の人員、装備識別。自然災害時に危険地域の識別、トリアージ、崩壊の危険性がある家屋のマーキング、がけ崩れの危険性がある場所のマーキング。
寸法(cm)6.5×11
機能防水、 無毒、軽量、自己粘着性
保存期間(年)2(最大)
発光時間(時間)10
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PP
タイプインク中綿交換式
屋内 / 屋外ビニールカートリッジラベル. 屋内でも屋外でも使用でき、熱転写プリンタに適した、Bradyのビニールラベル。 アクリル接着剤が付いた永久ビニールからできています。 このラベルマーカーは、建築、電気、医療、ラボ産業に適しており、一般的な識別、ラボでの識別、パネル識別、プレートに使用できます。. 不規則で曲がっていてざらついた面に接着 グリース、オイル、多くの化成物に対応 -40~82 ℃の温度で8~10年の屋外耐性 -18 ℃でも適用可能 パイプ、曲面、工具、コンテナ、容器、コンポーネント、機器、パネルに最適
仕様テープ幅 = 12.7 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Orangeシリーズ = B-595 Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし
アズワン品番65-7422-15
1巻(22m)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT9熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、9mmのスリーブ径、3mmの収縮直径、7200mmのスリーブ長を備えています。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:72m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし
アズワン品番65-7422-16
1巻(18m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード