こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
全長(mm)450
渡り(mm)75
毛幅(mm)Φ4
サイズ(mm)450×75×Φ4
適合器具血沈
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)約120
サイズ大
表面ブラシと爪先ブラシの2Wayで爪の汚れを除去。
材質台部/ABS、毛材/ナイロン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×71×32
松吉医科器械コード24-2454-00
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
適合器具細管用
材質(毛)ヤギ
全長(mm)450
直径(Φmm)15、(針金)約1.3
材質柄/木、芯/鋼線
適合器具ビュレット
材質(毛)馬
全長(mm)810
毛丈(mm)105
直径(Φmm)40
材質柄/木、芯/鋼線
全長×直径×毛長(mm)810×40×105
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
1箱(25個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
全長(mm)500
材質(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)295
サイズ大
直径(Φmm)30
毛幅(mm)80
アズワン品番4-056-13
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
適径が細く、細部まで洗うことができます。
材質(毛)羊毛
径(Φmm)4
毛丈(mm)75
全長(mm)450
アズワン品番7-5611-12
1本
¥406
税込¥447
当日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
クリーニング用ブラシ、クラフトカメラボディブラシ。PBT樹脂製の人工毛を使用。PBT(ポリブチレンテレフタレート)とは、ポリエステルの一種で、熱可塑性結晶性のエンジニアリングプラスチックです。耐磨耗性、耐熱性、電気的性質などに優れています。繰り返し洗っても使用できるので、コスト面や地球環境にとっても優しいエコブラシです。自動車部品や、電子部品、精密機械部品、医療部品にも使われている素材です。
寸法(mm)110(毛先端からハンドル部下まで)
質量(g)約62
ハンドル径(Φmm)35
主要材質(ブラシ部)PBT樹脂、(ハンドル部)アクリル樹脂
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
外形寸法(mm)28×280×95H
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)290
タイプソフト
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)250
直径(Φmm)40
毛幅(mm)50
アズワン品番4-055-11
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
従来のパッドと違い、樹脂ではなくゴムの粒子を配合しているので、洗浄対象物に傷が入りにくく場所を選ばず清掃出来ます。水だけでも洗浄力が高いパッドです。
仕様●不織布、ラテックスゴム
アズワン品番65-8652-35
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
掃除しにくい部分を効率よくきれいに!
細かいところ(今まで掃除が出来なかった場所・気が付かなかった場所・敬遠してきた場所)を重点的に掃除できるブラシ
掃除しにくい「角」「隙間」などをしっかりと掃除することが重要。この商品はその掃除しにくい部分を効率よくきれいにすることを目的に考え抜いた商品。
先端が「Jの字」になっているので今までの掃除ブラシでは届かなかった場所も掃除できる。
ブラシの毛1本1本の太さにこだわり柔らかすぎず、硬すぎずの絶妙な硬さに設計。
(汚れはとれるが掃除場所を傷つけない硬さ)
細かい(狭い)場所を掃除できる幅に設計。
指ストッパーを付けることでブラシに力を伝えやすくなり、素手感覚で掃除できる。
持ち手に輪を作り収納もしやすい(にぎりやすい形状)。
ステンレスせいで錆びにくく丈夫な作り。
日本国内で職人の手作業で製作されたもの。
◆耐久性も抜群!
ブラシの素材に66ナイロン(通常のナイロンよりも強度・耐熱性、また耐油性、耐摩耗性、潤滑性においても優れています。
1セット(3本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)
サイズ幅69×全長240mm
タイプコップ洗い用
アズワン品番64-8949-94
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。
繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム
寸法(mm)62×130×35
加工抗菌・防臭
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用
材質柄/スチール、毛材/黒馬毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50
先端長(mm)40
松吉医科器械コード24-4213-04
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だ
仕様●サイズ(mm):約335×215●材質:PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)●耐熱温度:60℃●カラー:グリーン●重量(g):50●水切れ抜群の特殊スポンジクロス●布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス
アズワン品番65-9312-57
1枚
¥460
税込¥506
翌日出荷
モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
片方には特殊繊維の洗い用スポンジと、もう片方には超吸水スポンジを使用したふき取り用スポンジを1本にしたボトル洗いです。1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。最大300mmの深さの水筒に使用出来る伸縮可能の柄を使用しています。使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:868-W●全長:310~410mm●ブラシサイズ:約Φ65×80mm●材質:洗い用/ポリプロピレン、拭き取り用/PVA、ポリエステル 柄/ポリプロピレン、エラストマー樹脂
アズワン品番65-3897-11
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ヒモつき。水に濡らして、こするだけ。歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂
アズワン品番65-5659-61
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール)
アズワン品番68-1863-92
1枚
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
『毛先のちから』と『立体メッシュ』の1つで2種類の働き。サイズが大きいので握りやすいです。
仕様●サイズ(mm):165×80×50●重量:約30g●材質:ナイロン・PET・ポリウレタンフォーム
アズワン品番67-9231-32
1パック(5個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
EA928AG-335用替洗いスポンジです。
仕様●型番:881-W●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3897-12
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS
アズワン品番65-3896-38
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
・水を入れたバケツにホースを差込み、ポンプを軽くポンピングして、ブラシから水を噴出させて効率良い掃除が可能。・水道のない所でもバケツひとつでラクラク洗浄!。・ベランダや外回りなど水洗いしにくかった所もラクラク。・Φ0.7cmの小径ホースが、無駄な水を使わず、バケツの水も長持ち。・バケツの水は最後まできれい。節水で水道代も助かります。・家庭用洗剤も使えます(塩素系や酸素系等の強力洗剤のご使用はお止めください)。
材質ブラシ:PP、ブラシ毛:PET、ポンプ:PE、ホース:PVC、ジョイント:PE、取付板:PE、吸込口:PE+ステンレス
質量(g)370
寸法(cm)7×31×6.3、ホース長さ:270
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン
アズワン品番65-3897-13
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ