797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型十字型フラット トラスコ品番482-0835 材質スチール 質量(g)62 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数5 長さL2(mm)100 幅W(mm)24 長さL1(mm)105
1個
649 税込714
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)十字金具
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ 形状十字型 シルバー タイプ16mmフレーム用
1個
369 税込406
5日以内出荷

ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(左用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)0.8
1箱(150個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
9日以内出荷

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート 付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個 形状T7 穴径(Φmm)4.2
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
23日以内出荷

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
760 税込836
翌日出荷

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×12本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具皿ビス N値1.6以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A1383号 短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
209 税込230
当日出荷

TRUSCO十字穴付化粧ビス
エコ商品
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金具381 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷

25ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ 形状十字型 シルバー タイプ25mmフレーム用
1個
499 税込549
5日以内出荷

1組
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1組
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 カートブロック
エコ商品
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。 トラスコ品番663-4130 長さ(mm)500 幅(mm)50 厚さ(mm)20 内容連結用ジョイント金具×3個 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ハイビスカス(ランドアート)66十字ロッドセット
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺 セット内容1m×1、1.1m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
1式
6,998 税込7,698
11日以内出荷

締金具(ベルト) 日本緑十字社 動画あり
1組
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)66十字ロッドセット
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺 セット内容1m×1、1.5m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
1式
7,998 税込8,798
12日以内出荷

金具60W 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社標識取付金具
材質スチール 仕様60.5mmΦ 質量(g)180 タイプ両面用 日本緑十字社品番137602
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金具381W 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社標識取付金具
材質スチール 仕様38.1mmΦ・両面用 質量(g)64 日本緑十字社品番137382
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社標識取付金具
材質スチール 仕様FBタイプ(αタイプ)60.5mmΦ用 質量(g)36 日本緑十字社品番137500
1個
129 税込142
3日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)シンシンロッド十字ロッドセット
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺 セット内容1m×1、1.5m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
1組
7,998 税込8,798
11日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付十字ロッドセット
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺 セット内容1m×1、1.1m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
1式
8,598 税込9,458
11日以内出荷

マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板にネジ止め 仕上ベージュ 材質プラスチック 仕様ポジションガイドなし
1個
79 税込87
23日以内出荷

HK-1 はさみ込み取付金具 日本緑十字社 動画あり
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S 材質スチール、ユニクロメッキ 質量(g)294 取付幅(mm)45~170(スライド式) 日本緑十字社品番276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板にネジ止め 仕上ベージュ 材質プラスチック 仕様ポジションガイド付
1個
80 税込88
23日以内出荷