腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。
刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。
毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含みに優れたダメ込み用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
合成樹脂塗料・溶剤系塗料
形状筋違
毛材馬毛・化繊
毛色白系
玉厚(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛丈(mm)37
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面
形状筋違薄
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用
メジ用
ダメ込み用
玉厚(mm)7
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途スミ切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 鉄骨 橋梁用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
型式筋違
厚さ(mm)10
種類刷毛
毛丈(mm)37
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アルゼンチン産の牧草系中心の蜂蜜に、オーストラリア産のハーブ系の蜂蜜をブレンドすることにより、酸味を緩和し、上品でコクのあるまろやかな風味に仕上げております。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
¥9,098
税込¥9,826
3日以内出荷
ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。
形状筋違
種類刷毛
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違
毛丈(mm)19
玉厚(mm)3
寸法(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)5
材質(毛)山羊(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上途用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用
形状筋違
毛丈(mm)約30
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
主な用途目地用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
色ブラック
タイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8
ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。
AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。
赤外線投光で夜間撮影も可能。
威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。
防水性IP66相当
使用場所屋内/屋外
寸法(Φ×高さH)(mm)113×82
質量(g)約350
素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
解像度1920×1080(AHD2.0)
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
レンズf=3.6mm
電源(V)DC12
ケーブル長(mm)hpン体:820±30
最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)
赤外線投光距離約15~20m
内蔵マイク無し
セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ
消費電流(mA)200
画素数200万画素
画角水平:約82°
1個
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
関連キーワード