29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法初回投入用
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag タイプはんだ槽用 使用方法追加投入用 リンの含有量80±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法初回投入用 リンの含有量30±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

千住金属工業バラ_SEN
エコ商品
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142 アズワン品番67-2353-52
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag タイプはんだ槽用 使用方法追加投入用
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

千住金属工業バラ_GAO-ST
エコ商品
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棒状ハンダ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175 アズワン品番67-2353-48
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838 アズワン品番67-2353-53
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183 アズワン品番67-2353-50
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135 アズワン品番67-2353-49
1巻
22,980 税込25,278
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181 アズワン品番67-2353-51
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5169 アズワン品番67-2353-42
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
1巻
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186 アズワン品番67-2353-45
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134 アズワン品番67-2353-47
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.05 質量(g)50 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃)139~141 合金組成(Wt%)Sn-58Bi 広がり率(%)70
1巻(50g)
6,598 税込7,258
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンパイヤチューブ(ワニステトロンチューブ)は、電気絶縁性に優れたテトロンスリーブに耐熱性にアルキッドワニスを塗布乾燥させたチューブで、耐湿性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、高い信頼性を持ったE種(最高120℃)耐熱保護チューブです。
長さ(m)1 特性絶縁、耐熱、耐湿 肉厚(mm)(標準)0.5以下
1袋(5本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)