サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG安全規格品
適合車種1種/排気量125cc以下対応
入数1個
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品サイズ調整パッド
適合車種125cc以下限定対応
適合頭囲(cm)約57~60
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
材質SUS304
仕上ヘアーライン
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG安全規格品
適合車種1種/排気量125cc以下対応
入数1個
ワンタッチホルダー装備
PSC、SG(125cc以下用)
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH80
SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
用途125cc以下対応。
サイズ(cm)60~62未満
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質Sch40
種別SCH40
SG安全規格品(A種)のハーフヘルメット!
オートバイの排気量125cc以下が対象です。
ホルダーはワンタッチタイプになります。
フリーサイズ(57~60cm)
用途排気量125cc以下対応(A種)
サイズフリーサイズ
規格PSC、SG(125cc以下)
帽体ABS
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
タイプハーフタイプヘルメット
サイズ(cm)フリーサイズ(57~60未満)
型番KC-102
対象125cc以下
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途125cc以下
サイズフリーサイズ(57~60cm)
製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
型番KC-100A
対象125cc以下
バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
適合頭囲(cm)57~61
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SUS304W
種別SCH10
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS
質量(g)約700
規格PSC、SG(125cc以下用)
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ
材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン
寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100
質量(kg)3.8
電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0m
センサー圧力センサー
使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RH
アズワン品番4-6689-01
1台
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PE
色半透明
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌
アズワン品番65-5638-18
1箱(1包×10本)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌
アズワン品番65-5638-16
1箱(1包×10本)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径5
1箱(100本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌
アズワン品番65-5638-17
1箱(1包×10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
。最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌
アズワン品番65-5638-19
1箱(1包×10本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌
アズワン品番65-5638-23
1箱(1包×10本)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌
アズワン品番65-5638-22
1箱(1包×10本)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ