「半円ガラス」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
材質光学ガラス/底面スリ加工
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質プラスチック(特殊アクリル)
1組(2個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。
材質プラスチック製 レンズサイズ(mm)Φ60×15 目盛板径(Φmm)90 目盛板10°目盛、白色
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

倍率(倍)5 トラスコ品番805-1964 材質ガラス 質量(g)190 種類ドーム型 本体寸法(mm)Φ60×35 レンズ径(Φmm)60 レンズホワイトガラスレンズ 箱寸法(mm)縦60×横60×高35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷



1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。
種別A 材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm)70×40×15 屈折率1.52
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1個ほか
特価
43 税込47
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 厚さ(mm)2 寸法(mm)約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
6,800 税込7,480
4日以内出荷

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)50
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)50
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保水性を高める溝加工を施したウォッシャーホルダーです。替布が回転しにくい半円形状。滑り止め凹凸加工グリップ。高所の窓ガラスの清掃には「スカイ・ポール」又は「カーボングラスファイバーポール」に接続してご使用ください。
用途ガラス清掃用。 材質ABS樹脂
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。 各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。 B型 柄付採水器 かまぼこ型採水缶(SUS-304)(フルスイング) フラット面では垂直な場所での採水に、片側の半円型の方では、側溝が丸い場所での採水に適しています。フルスイングですから、両面の操作が思いのままにできます。またポリ瓶(アイボーイ角型瓶)に合わせた設計ですから、ポリ瓶を装着して採水すれば、そのまま持ち帰られるので大変便利です。
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm アズワン品番68-2003-86
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30 寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5 付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷