ITF-05Aは、各種半導体素子の動作、性質などを習得するために設計された実習装置で、2端子、3端子の半導体について、それぞれ実習できます。
用途1.2端子素子の特性(電圧、電流)測定実習
測定素子:ダイオード、ツェナダイオード、バリスタ、サイリスタetc.
2.3端子素子の特性(電圧、電流、各種パラメータ)測定実習
トランジスタ静特性、hパラメータ(交流重畳法)
FET静特性、増幅度、インビーダンス
SCR静特性
LED静特性
1式
¥216,800
税込¥238,480
47日以内出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
タイプ枚葉タイプ
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm
製造方法CZ法
位置【OF】110
方位【面】100
ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用
セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)
種類セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別32W形
色純黄色
種類直管蛍光灯
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
電流(A)0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)25.5
管長(mm)1198
光色純黄色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
内寸法(mm)300×450
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
アズワン品番1-7054-14
1箱(50枚)
¥3,861
税込¥4,247
翌々日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し
材質PE(ポリエチレン)
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 400 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ長さ(m)50
表面抵抗値(Ω)107Ω/□
材質PET
厚さ(μm)50
主な用途梱包用
粘着力(g/25mm)600
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):17.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0916
アズワン品番67-2302-73
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。
ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
温度範囲(℃)-55~+150
定格電流(A)DC30 (at 25℃)
接触抵抗(mΩ)20 max
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)
挿抜耐久(回)1000
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959
アズワン品番67-2302-72
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
。特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914
アズワン品番67-2302-71
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程
仕様クリーンパック
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
色ホワイト
入数(枚)100
全長(cm)29
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプ
トラスコ品番829-2226
厚さ(mm)0.2
質量(g)520
タイプスムース
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)18.4
2018年トラスコ掲載ページ6 0699
1セット(20双)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプスムース
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718
アズワン品番65-8064-15
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:10mm●寸法:19 x 19 x 10mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6715
アズワン品番65-8064-04
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ