160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72 奥行(mm)178 高さ(mm)106 質量(g)485 付属品2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W)40 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470 トラスコ品番120-4203 外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80 適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル トラスコ品番469-1938 ベース寸法(mm)W92×D108
1個
899 税込989
当日出荷

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B) 全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合) 質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合) 消費電力(W)47 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)200~540 ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)±1 (無負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだこて台
エコ商品
はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
用途RX-8シリーズ用専用こて台。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めての方に扱いやすい3点セット。 はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごてVersatip
エコ商品
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。 付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1 質量(g)135 本体寸法(mm)210×34×25 使用ガスブタンガス 熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃ 使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90 ガス消費量(g/h)12 加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒 冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50~450
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホーザン温調式ハンダゴテ
エコ商品
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50 設定温度(℃)200~500 全長(mm)200(コード含まず) 質量(g)75(コード含まず) タイプ230V 海外仕様 定格電圧(V)230(50/60Hz) 標準ビットHS-132 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

goot(太洋電機産業)はんだこてテスター
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ 付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード トラスコ品番442-3691 質量(kg)1 測定範囲0~200Ω 定格電圧100-240V AC 50/60Hz 温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず) 定格電流(A)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58 温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700 分解能(℃)1 動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25 能力8W 5V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500 質量(g)430 電源単3電池(R6)×4(付属) センサーH-768 分解能1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66 電池寿命(時間)約75 サンプルレート(回/s)1.25 確度±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等 仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能 セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先 質量(g)41 外形寸法(mm)195×30(こて先込み) 出力電圧4.2V/1000mA 最高温度(℃)510 定格出力(W)12 立ち上がり時間35秒/280℃まで 入力電源(V)100~240(50/60Hz) 適合用途中程度作業まで
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証) 全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D) ステーション質量(kg)2.8 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5 ステーション出力AC24V こて部消費電力95W(24V) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm)L202×D20 質量(g)40 消費電力(W)80 ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)100 温度調節範囲(℃)200~450 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
1台
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだごてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 動画あり
非接触型の手はんだ用こて先クリーナーです。静電気を感知し、エアーブローで不要なはんだを除去します。非接触の為、こて先の寿命が約3倍に。(昭立電気工業調べ)。サイクロン状の気流を発生させ、はんだくずは下方向に落ちる為、はんだくずの飛散がありません。常温の風を吹き付ける為、こて先の温度低下が少なく、待機時間が解消され作業効率が向上します。
用途はんだこてのこて先クリーニング専用 幅(mm)156 高さ(mm)131 奥行(mm)131
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65 設定温度(℃)200~450 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H) ステーション質量(g)1500(コード除) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 リーク電圧(mV)2以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除) こて部質量(g)41(コード除) 電源コード3芯コード(・アースピンプラグ) こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
17,980 税込19,778
当日出荷